74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
材質KPF(パーフルオロゴム)
1個
699 税込769
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P41
規格P41 部品名称Oリング P41 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.48MB) 展開図10(0.48MB) 展開図11(0.48MB) 図解NoRE3520 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.50、MW2020H(8X7) 部品_No.53、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.44、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.44、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44、RE3515 部品_No.11、RE3535 部品_No.11、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.46、MW2520H(8X7) 部品_No.50
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P41
規格P41 部品名称Oリング P41 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMS1503 -A -A専用部品_No.4、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.48、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.40、BSM-830SLT-C2 付属品1部品_No.31、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.35、BSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.40、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.42、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.58、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.41、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.37、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.44、SSA-F1010 付属品部品_No.16、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.52、MS903 -A 本体部品_No.55など
1個
315 税込347
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
239 税込263
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P41
部品名称Oリング P41 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 図解NoBCT234 トリマー部品_No.36、BCT23 本体 トリマー部品_No.37、BCT233 トリマー部品_No.36、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.37、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.37、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.37
1個
179 税込197
7日以内出荷


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP41N 部品番号NOK:CO00040-L JIS呼び旧JIS:P41 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)40.7 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
179 税込197
8日以内出荷

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP41N 部品番号NOK:CO00040-B JIS呼び旧JIS:P41 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)40.7 内径許容差(mm)±0.38 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP41N 部品番号NOK:CO00040-U3 JIS呼び旧JIS:P41 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)40.7 内径許容差(mm)±0.45 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
609 税込670
6日以内出荷

WAKI(和気産業)Oリング
エコ商品
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP41N 部品番号NOK:CO00040-A JIS呼び旧JIS:P41 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)40.7 内径許容差(mm)±0.38 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

コマツOリング
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(07063-01054、07063-51054、14X-60-31150、21W-60-41121、22P-60-21161、432-60-45461)用Oリングです。
1個
879 税込967
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P/N019285 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.5MB) 展開図4(0.49MB) 図解NoMW1SP05E 部品_No.41、UL1560P 部品_No.23、MW2DX05ELS 部品_No.34、UL1560 部品_No.23
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング P9
仕様P9 規格旧タイプ 図解NoGS30M 本体部品 Oリング P9_No.41、MS027M 本体部品 Oリング P9_No.41
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P7
規格P7 図解NoGS60MR ポンプ、モータ部品 Oリング P7_No.40、MS027M 本体部品 Oリング P7_No.37、GS60M ポンプ、モータ部品 Oリング P7_No.40、GS30MR ポンプ・調圧弁部品 Oリング P7_No.41、GS30M 本体部品 Oリング P7_No.37
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P16
規格P16 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.6MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.43MB) 展開図50(1.23MB) 図解NoMS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.23、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.26、SD31ED-2 クランクケース バルブ部品_No.23、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.25、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.23、FHD-35 シリンダ部品_No.230、FHD-6-3M シリンダ、バルブ部品_No.230、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 Oリング P16_No.25、SD41EA クランクケース、バルブ部品_No.23、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.23など
1セット(5個)
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P30
規格P301シユA 部品名称Oリング P30 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoMW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P30_No.51、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P30_No.39、MW2530(2004) 部品_No.42、MW2540 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.49、MW2531(8X7) 部品_No.49、MW2540(8X7) 部品 Oリング P30_No.50、MW2530(8X7) 部品_No.49、MW2530 工業用ポンプ部品_No.41
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷