カテゴリ

  • 制御機器(263)
  • メカニカル部品(219)
  • 自動車純正部品(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • 機構部品(145)
  • 切削工具(144)
  • 空調・電設資材(116)
  • 研磨材(83)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 作業工具(62)
  • オフィス家具(57)
  • 電気材料(54)
  • 農業機械(54)
  • 測定用品(53)
  • バイク部品(46)
  • 物流用品(45)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • バイク純正部品(31)
  • 建築金物(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 塗料(23)
  • 日用品(22)
  • 卓上消耗品(17)
  • 安全用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 電動工具(12)
  • 介護用品(11)
  • 家電(11)
  • 縫製用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 防犯用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 保管用品(5)
  • 照明(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-42」の検索結果

関連キーワード
2,318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天昇 テンバコ P-42 グレー サンコー(三甲)天昇 テンバコ P-42 グレーサンコー(三甲)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別P42GL材質低発泡PE有効内寸(mm)620×425×146外寸(mm)700×497×166内寸(mm)638×443×160フタなし底形状全面フラットコンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ P-70
木柄ステンスクレーパーP42 SK11木柄ステンスクレーパーP42SK11
449税込494
1本
当日出荷
はがし作業等に最適なスクレーパーです。刃部は、サビに強いステンレス製です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-NNOK
179税込197
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP42N部品番号NOK:CO00041-LJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.14以下
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P42 イマオコーポレーションマルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P42イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC90MJ質量(g)280タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)42
シャフト プロペラ (P042) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P042)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
116税込128
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
69税込76特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
オールマイティ 洗浄スプレー RS-P42A RESPOオールマイティ 洗浄スプレー RS-P42ARESPO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(420mL)
当日出荷
ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。 刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。 自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。比重0.68(20/4℃)引火点(℃)-104(LPG)、-4(原液)沸点(℃)984外観無色透明液体危険等級発火点(℃)233危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)42
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P42-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P42-NNOK
95税込105
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP42N部品番号NOK:CO00041-BJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.39バリ寸法(mm)0.14以下
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(628件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
P42ワンタッチPROブレード C’ultiva(カルティバ)P42ワンタッチPROブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
マイクロサイズでも超アピールワンタッチ装着!!フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!湾岸プロヘッドに!!ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!
用途釣り・ルアーシルバータイプ小物アクセサリー号数S
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P42 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P42SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) ミリ:10 x 8
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P42-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P42-NNOK
67税込74
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP42N部品番号NOK:CO00041-AJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.39バリ寸法(mm)0.14以下
P42ワンタッチPROブレード C’ultiva(カルティバ)P42ワンタッチPROブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
マイクロサイズでも超アピールワンタッチ装着!!フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!湾岸プロヘッドに!!ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!
用途釣り・ルアーゴールドタイプ小物アクセサリー号数S
Oリング 日東工器Oリング日東工器(1件のレビュー)
209税込230
1個
3日以内出荷
P42ワンタッチPROブレード C’ultiva(カルティバ)P42ワンタッチPROブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
マイクロサイズでも超アピールワンタッチ装着!!フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!湾岸プロヘッドに!!ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!
用途釣り・ルアーゴールドタイプ小物アクセサリー号数SS
P42ワンタッチPROブレード C’ultiva(カルティバ)P42ワンタッチPROブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
マイクロサイズでも超アピールワンタッチ装着!!フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!湾岸プロヘッドに!!ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!
用途釣り・ルアーシルバータイプ小物アクセサリー号数SS
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
業務用ポリ袋45L 黒(10枚入) ジャパックス業務用ポリ袋45L 黒(10枚入)ジャパックス
189税込208
1冊(10枚)
当日出荷
材質LLDPE入数(枚)10
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムデラックス(DX) 巧の力 オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力オカモト[安全靴・作業靴](29件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適 農作業、貝剥き、水産加工など…… メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット! ずれ落ち防止の、ギャザー付き グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス種別厚手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.5規格食品衛生法適合入数(双)1材質(裏)レーヨン(練り込み)RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ワゴンモール(テープ付) 未来工業ワゴンモール(テープ付)未来工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
869税込956特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
関連キーワード
...