カテゴリ
- 制御機器(264)
- メカニカル部品(215)
- 自動車純正部品(159)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- 機構部品(146)
- 切削工具(142)
- 空調・照明・電設資材(134)
- オフィス家具(91)
- 研磨材(76)
- 作業工具(61)
- 測定用品(55)
- パソコン/周辺機器(55)
- 農業機械(54)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 電気材料(50)
- 物流用品(46)
- バイク純正部品(45)
- 科学研究・開発用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 建築金物(29)
- バイク部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 塗料(23)
- 日用品(22)
- 介護用品(21)
- 卓上消耗品(18)
- 安全用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 事務用品(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 自動車補修部品(15)
- 清掃用品(13)
- 安全標識(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 縫製用品(11)
- 電動工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 梱包用品(9)
- 厨房用品(9)
- 家電(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 溶接用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- トラック純正部品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 整備工具・収納(6)
- カー用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 空圧工具(6)
- 保管用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 自転車部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(125)
- 東洋技研(80)
- MAZDA(マツダ)(76)
- エスコ(62)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- ホンダ(43)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- 三木プーリ(40)
- アイウッド(39)
- ニッサン(38)
- ナブテスコサービス(35)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- 未来工業(27)
- TRUSCO(21)
- Lumberg Automation(20)
- DAIKO(大光電機)(19)
- NOK(17)
- ブランドをもっと見る
「p-42」の検索結果

テンバコP-42
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別P42GL材質低発泡PE有効内寸(mm)620×425×146外寸(mm)700×497×166内寸(mm)638×443×160フタなし底形状全面フラットコンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ P-70
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-N
NOK¥189税込¥2081個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP42N部品番号NOK:CO00041-LJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.14以下
木柄ステンスクレーパーP42
SK11¥449~税込¥494~1本当日出荷はがし作業等に最適なスクレーパーです。刃部は、サビに強いステンレス製です。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P42-N
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP42N部品番号NOK:CO00041-BJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.39バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB)
マイクロソフト¥198,000税込¥217,8001台翌々日出荷高速で効率的な Snapdragon(R) X Plus プロセッサを搭載し、チップからクラウドまでのセキュリティで保護された、この多機能でポータブルな 12 インチのデバイスが、AI の生産性を引き出します。仕様【NPU】Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)、【グラフィックス】Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU、【ポートと充電】2 X USB-C(R)/USB 3.2 ポート (以下に対応:充電、データ転送、DisplayPort 1.4aで最大 2 台の 4k モニターを 60 Hz でサポート、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ)、USB-C(R) を介した定格出力 45 W 以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート、Surface Pro 12 インチ キーボード コネクターセット内容Surface Pro 12 インチ、USB-C(R) 充電ケーブル、※充電器は付属していません、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)686寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×7.8接続Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジメモリー16GBコントラスト比1200:1ディスプレイタッチスクリーン:12 インチ、PixelSense(TM) LCD ディスプレイ解像度2196×1464(220PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (8 コア)セキュリティMicrosoft Pluton TPM 2.0 と BitLocker のサポートで強化されたセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC、サインイン セキュリティの強化 (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証、NFC 認証バッテリー稼動時間最大16 時間のローカルビデオ再生、最大12 時間のアクティブなWeb使用アスペクト比3:2容量(GB)256リフレッシュレート(Hz)最大 90(デフォルトは 60)
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P42-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP42N部品番号NOK:CO00041-AJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.39バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P42
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC90MJ質量(g)280タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)42
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)42
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色シルバータイプ小物アクセサリー号数S
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P42
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) ミリ:10 x 8
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色ゴールドタイプ小物アクセサリー号数S
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色ゴールドタイプ小物アクセサリー号数SS
P42ワンタッチPROブレード
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷マイクロサイズでも超アピール。ワンタッチ装着!!。フック部分を装着すればOKです。※強引にやると曲がりますので丁寧に!。湾岸プロヘッドに!!。ダウンアイにセットしたり(イラストA)、フックにセットし極小ゴムで挟んだり(イラストB)、自由にレッツカスタム!用途釣り・ルアー色シルバータイプ小物アクセサリー号数SS
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
安全ホルダー300A
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥739税込¥8131袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...