カテゴリ

  • 制御機器(263)
  • 自動車純正部品(161)
  • メカニカル部品(149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • 機構部品(95)
  • 切削工具(83)
  • 農業機械(59)
  • バイク純正部品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 建築金物(38)
  • 物流用品(35)
  • バイク部品(32)
  • 保管用品(29)
  • 卓上消耗品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 作業工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電気材料(18)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 事務用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 清掃用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 作業服(11)
  • 研磨材(11)
  • 家電(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 安全用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 介護用品(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 日用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-44」の検索結果

1,696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P-44) BIGM(丸山製作所)Oリング(P-44)BIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング(P-44)関連資料(0.58MB)図解NoBSD-5001LT 分水管周囲配管部品_No.5
クロニッケル10.9CAP P=44X10P=4 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=44X10P=4大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X45P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X45P=4大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X50P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X50P=4大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X40P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X40P=4大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X35P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X35P=4大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
オリコンP44B 青 サンコー(三甲)オリコンP44B 青サンコー(三甲)
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別553710BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×233外寸(mm)560×386×252内寸(mm)519×352×241底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.33(1360)嵌合商品オリコン P58B-NS
Oリング P44 TAKEGAWA(武川)Oリング P44TAKEGAWA(武川)
399税込439
1個
3日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-NNOK
95税込105
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP44N部品番号NOK:CO00042-BJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P44-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P44-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP44N部品番号NOK:CO00042-AJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
オリコンP44BーD 青 サンコー(三甲)オリコンP44BーD 青サンコー(三甲)
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別553750BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×233外寸(mm)560×386×252内寸(mm)519×352×241底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.97(1630)嵌合商品オリコン P58B-NS
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
121税込133
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
COVER COMP.*P44P* ホンダCOVER COMP.*P44P*ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
71税込78特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
SET ILLUST,*P44P* ホンダSET ILLUST,*P44P*ホンダ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(60件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
リッド シエルター *P44P* 83153MCA000ZG ホンダリッド シエルター *P44P* 83153MCA000ZGホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83153-MCA-000ZG
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
マグネットポケット SONIC(ソニック)[文具]マグネットポケットSONIC(ソニック)[文具](16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
寸法(mm)267×212×79質量(g)363耐荷重(kg)約2収納枚数(枚)A4タテ約300特性強力
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フェンダーB フロン*P44P* 61103MCA000ZG ホンダフェンダーB フロン*P44P* 61103MCA000ZGホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61103-MCA-000ZG
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
スタンダードポリ袋45L半透明10枚 ジャパックススタンダードポリ袋45L半透明10枚ジャパックス
189税込208
1冊(10枚)
当日出荷
容量(L)45材質LLDPE入数(枚)10
指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ ラバータイプPLUS(プラス)[文具](27件のレビュー)
109税込120
1パック(3個)
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
...