カテゴリ
- 制御機器(257)
- 自動車純正部品(161)
- メカニカル部品(142)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- バイク純正部品(116)
- 機構部品(100)
- 切削工具(83)
- 農業機械(59)
- 建築金物(38)
- 物流用品(35)
- オフィス家具(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 保管用品(29)
- 卓上消耗品(29)
- 科学研究・開発用品(29)
- 作業工具(28)
- バイク部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 自動車補修部品(19)
- 自転車部品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(17)
- 測定用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 事務用品(15)
- 介護用品(14)
- 鈑金・塗装(13)
- 作業服(13)
- 家電(12)
- 研磨材(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 清掃用品(9)
- 安全用品(9)
- 安全標識(9)
- 医療(8)
- トラック純正部品(8)
- 日用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 溶接用品(4)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(4)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(121)
- MAZDA(マツダ)(90)
- 東洋技研(79)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- Festo(40)
- SMC(36)
- ニッサン(33)
- エスコ(26)
- 椿本チエイン(26)
- CKD(25)
- 岩田製作所(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 大阪魂(24)
- プラス[家具](22)
- 日東工業(20)
- 三ツ星ベルト(20)
- 千代田通商(18)
- NOK(18)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ブランドをもっと見る
「p-44」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N
NOK¥95税込¥1051個欠品中種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP44N部品番号NOK:CO00042-BJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
クロニッケル10.9CAP P=44X10P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X50P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X40P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X35P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X45P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)45ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
オリコンP44B
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷フタの有無なし種別553710BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×233外寸(mm)560×386×252内寸(mm)519×352×241底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.33(1360)嵌合商品オリコン P58B-NS
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P44-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP44N部品番号NOK:CO00042-AJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
オリコンP44B-D
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷フタの有無なし種別553750BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×233外寸(mm)560×386×252内寸(mm)519×352×241底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.97(1630)嵌合商品オリコン P58B-NS
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンプロテクター
FALCON(261件のレビュー)¥619税込¥6811缶(30mL)当日出荷強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
エアコンオイル(PAG)
FALCON(49件のレビュー)¥549税込¥6041缶当日出荷R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
...