カテゴリ
- メカニカル部品(655)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(469)
- 制御機器(403)
- 切削工具(245)
- 自動車純正部品(189)
- 機構部品(175)
- 物流用品(156)
- ねじ・ボルト・釘(153)
- パソコン/周辺機器(132)
- 科学研究・開発用品(109)
- 空調・照明・電設資材(108)
- オフィス家具(95)
- 作業工具(94)
- 電気材料(87)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- 配管・水廻り設備部材(81)
- 建築金物(71)
- 店舗什器・備品(70)
- 農業機械(69)
- 測定用品(56)
- 清掃用品(48)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- バイク部品(43)
- 縫製用品(37)
- 自動車補修部品(33)
- 事務用品(32)
- 安全用品(31)
- 家電(31)
- 厨房用品(28)
- 住設機器(26)
- 電動工具(26)
- 防犯用品(25)
- 作業服(25)
- 建材・エクステリア(24)
- 保管用品(22)
- 介護用品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 卓上消耗品(19)
- 溶接用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 空圧工具(15)
- バイク純正部品(14)
- 安全標識(14)
- 医療(14)
- 自転車部品(14)
- 防災用品(13)
- 塗料(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 鈑金・塗装(9)
- 学童・教育用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 梱包用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 安全保護具(6)
- 研磨材(6)
- 農具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 日用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 救急・衛生(4)
- カー用品(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 整備工具・収納(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 理美容(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(307)
- ニッセイ(177)
- 富士変速機(112)
- MAZDA(マツダ)(108)
- 大阪魂(99)
- 東洋技研(81)
- TRUSCO(64)
- Festo(63)
- 三菱電機(62)
- エスコ(58)
- ParkerTAIYO(52)
- ニッサン(52)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 三木プーリ(44)
- 常磐精工(44)
- イマオコーポレーション(42)
- ワルター(42)
- ダイヤトレンド(41)
- ブランドをもっと見る
「p-45」の検索結果

ジオメット10.9CAP P=45X16P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)16ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
BC10.9CAP P=45X12P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
ニッケル10.9CAP P=45X22P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=45X20P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=45X12P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=45X25P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P45-N
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP45N部品番号NOK:CO00043-BJIS呼び旧JIS:P45太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
3カ-W10.9CAP P=45X22P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
3カ-W10.9CAP P=45X40P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
エアピン釘打機 P45
SK11¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215足長(mm)12~45使用空気圧力(MPa)0.45~0.7使用油タービンオイルISOVG32使用釘ピン釘太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6装填数100本
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P45-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP45N部品番号NOK:CO00043-AJIS呼び旧JIS:P45太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,45A
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,45A
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P45
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)52タイプフェノール樹脂製
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥259税込¥2851パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
...