カテゴリ

  • バイク純正部品(45)
  • 機構部品(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-495」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P495-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P495-N

    NOK
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP495N部品番号NOK:DO09016-G0JIS呼び旧JIS:P495太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)494.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P495-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P495-N

    NOK
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP495N部品番号NOK:DO09016-AJIS呼び旧JIS:P495太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)494.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    +7

    マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

    カモ井加工紙(8件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1巻(15mm×7m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
    用途マスキングテープテープ長さ(m)7
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • スパッタシート SUZUKID(スズキッド)

    スパッタシート

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    溶接用火受けシートです。 耐炎繊維をフェルトに加工しています。
    用途溶接火受けシート厚さ(mm)約2.8寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000JIS規格JIS A 1323A種合格連続使用温度(℃)200瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
    用途荷物の結束
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥7,885税込¥8,674
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニバーサルベベルプロトラクター TRUSCO

    ユニバーサルベベルプロトラクター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
    用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    ¥51,987税込¥57,186
    1袋(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証 NEC

    液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証

    NEC
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
    仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボルサイズ49型ピッチ0.28mm電源AC100V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約22.9入力信号デジタルコントラスト比1100:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)700USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • Oリング 1AP NOK

    Oリング 1AP

    NOK
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • ミズノ スポーツタオル 林
    ブルー
    パープル
    ブラック

    ミズノ スポーツタオル

    林
    ¥989税込¥1,088
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 30番手双糸 先染めジャガード + 刺繍。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプスポーツタオル長さ(cm)34×110混率(%)綿100質量(g/枚)150
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具]
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
    仕様ホワイパースライド用交換テープ材質フレーム部分=再生PS、テープのベース部分=PETフィルムエコマーク認定認定テープ長さ(m)12商品タイプ交換テープ(簡易包装)エコマーク認定番号18 112 234繰り返し・詰め替え対応
  • ミズノ フェイスタオル 林
    ブルー
    パープル
    ブラック

    ミズノ フェイスタオル

    林
    ¥599税込¥659
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 30番手双糸 先染めジャガード + 刺繍。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)34×80混率(%)綿100質量(g/枚)109
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラータオル コンバース 林
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    マフラータオル コンバース

    林
    ¥498税込¥548
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード。首に掛けやすく頭に巻きやすい、スポーツやアウトドアに最適なマフラータオルです。コンバースブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「CONVERSE」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプマフラータオル長さ(cm)約15×120混率(%)綿100質量(g/枚)約75
  • Acrodisc WBC 25mm PSF gam APシリーズ PALL(ポール)

    Acrodisc WBC 25mm PSF gam APシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から38日以内出荷
    仕様●アクロディスク WBC (White Blood Cell) シリンジフィルター●25mm●滅菌
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • Oリング・フッソ OR型 NOK

    Oリング・フッソ OR型

    NOK
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)
  • ミズノ ハンカチタオル 林
    ブルー
    パープル
    ブラック

    ミズノ ハンカチタオル

    林
    ¥349税込¥384
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 30番手双糸 先染めジャガード + 刺繍。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプハンカチタオル長さ(cm)25×25混率(%)綿100質量(g/枚)25
  • ユニット(L) ヘッド ランプ (NP49) MAZDA(マツダ)

    ユニット(L) ヘッド ランプ (NP49)

    MAZDA(マツダ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット(R) ヘッド ランプ (NP49) MAZDA(マツダ)

    ユニット(R) ヘッド ランプ (NP49)

    MAZDA(マツダ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    欠品中
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付

    カネソウ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付

    カネソウ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具]
    ブルー
    グリーン
    レッド

    修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH の交換テープ。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
    材質テープのベース部分:PETフィルムエコマーク認定認定テープ長さ(m)15
  • DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP4)

    五藤歯車
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP4
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • (MK495)P/S PIPE 三菱ふそう

    (MK495)P/S PIPE

    三菱ふそう
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷