カテゴリ

  • 制御機器(529)
  • 自動車純正部品(218)
  • メカニカル部品(194)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 切削工具(156)
  • 機構部品(127)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 物流用品(79)
  • 空調・電設資材(62)
  • 測定用品(62)
  • 建築金物(56)
  • 作業工具(52)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 農業機械(46)
  • バイク部品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 電気材料(38)
  • 塗料(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • 家電(33)
  • 事務用品(29)
  • オフィス家具(24)
  • 医療(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 保管用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 作業服(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 厨房用品(15)
  • 介護用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • テープ(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 空圧工具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 照明(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 安全保護具(9)
  • 電動工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(8)
  • 安全標識(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 防災用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 清掃用品(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • カー用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-55」の検索結果

2,653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55 ショーワ冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55ショーワ
37,980税込41,778
1箱(1kg×6本)
3日以内出荷
低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
(P55B)ボツクス、バツテリー MAZDA(マツダ)(P55B)ボツクス、バツテリーMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-NNOK
419税込461
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP55N部品番号NOK:CO00052-LJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P55-NNOK
189税込208
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP55N部品番号NOK:CO00052-BJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-NNOK
129税込142
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP55N部品番号NOK:CO00052-AJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
オリコンP55BーS 青 サンコー(三甲)オリコンP55BーS 青サンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554600BL00材質PP有効内寸(mm)600×402×228外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×404×236底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])P55B-S:14.54(1484)P55B-S(2):11.97(1221)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-NNOK
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP55N部品番号NOK:CO00052-U3JIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.18以下
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(626件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
サンクレットオリコンP55BーS 青 サンコー(三甲)サンクレットオリコンP55BーS 青サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フタの有無ありトラスコ品番123-7495種別SKP55BS材質PP質量(kg)4有効内寸(mm)599×404×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×405×228底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.07(1130)
オリコンP55BーS(2) 青 サンコー(三甲)オリコンP55BーS(2) 青サンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554610BL00
液晶保護フィルム IODATA LCD-U551D-P 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム IODATA LCD-U551D-P 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種IODATA LCD-U551D-P取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性ブルーライトカット反射防止
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BZ30P 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BZ30P 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(413件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,690税込5,159
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(101件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
剪定鋏(P55,P57)用ボルト・ナット・ロッキングクリップセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P55,P57)用ボルト・ナット・ロッキングクリップセットBAHCO(バーコ)
819税込901
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5334
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
エアーツールプロテクター FALCONエアーツールプロテクターFALCON(22件のレビュー)
879税込967
1本(500mL)
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
関連キーワード
...