215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ 吐出口径Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番852-0142 質量(kg)7 最高使用圧力(MPa)【高圧】70 最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4 吐出口径3/8(NPT)
1個
94,980 税込104,478
30日以内出荷

大阪ジャッキ製作所フートポンプ
TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。一操作時の吐出量(c.c.):。低圧時:11/高圧時:2
種別足踏油圧ポンプ 質量(kg)7 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)1 有効油圧0.5L
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

マサダ製作所手動油圧ポンプ
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
トラスコ品番395-6547 質量(kg)2.8 最高使用圧力70MPa 吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1 吐出口径PT1/4
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6939 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)15.5 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)2100 吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ 接続口径(Rc)3/8 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)63 呼び圧力14MPa 使用温度範囲(℃)-10~+80 シリーズFF 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種標準 最低作動圧力(MPa)0.56以下 ロッド先端ねじJIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa)21
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)50 呼び圧力14MPa 使用温度範囲(℃)-10~+80 シリーズFF 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種標準 最低作動圧力(MPa)0.56以下 ロッド先端ねじJIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa)21
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤマト科学可変ポンプ
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 幅(mm)211 質量(kg)6.6 高さ(mm)216 奥行(mm)274 電源(V)単相100 電源AC100V モーターDC75W モーター(W)DC75 回転数再現性±0.25% 2018年トラスコ掲載ページ10 1170
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。 セット内容ストレーナー(ごみよけ) 質量(kg)16 全揚程(m)3 吐出量(L/min)60
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
1セット(3本)ほか
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日立製作所ビルジポンプ
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。 付属品ストレーナー(ごみよけ) 全長(mm)348 出力(W)200 周波数(Hz)60 消費電力(W)340 全幅(mm)240 出力200(W)50/60Hz 全高(mm)265 全揚程(m)4 吐出量(L/min)95 口径(mm)30
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
999,800 税込1,099,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P6
規格P6 部品名称Oリング P6 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.61MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.47MB) 展開図45(0.47MB) 展開図46(0.47MB) 展開図47(0.47MB) 展開図48(0.47MB) 展開図49(0.47MB) 展開図50(0.48MB) 図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.31、UL1040D 部品_No.13、MW1051F-2 部品_No.76、MBW270E-K ポンプ部品_No.29、MW340 部品_No.33、UL1030D 部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.29、MW781 部品_No.37、UL2040D 部品_No.13、MW2DX05ELS 部品_No.53、MW1051 工業用ポンプ部品_No.36、MW311 工業用ポンプ部品_No.61、UL2030DCH 部品_No.13、MW530 工業用ポンプ部品_No.32、MODEL1530(エクセル) 部品_No.38、UL2040DC 部品_No.13、MW270B 工業用ポンプ部品_No.29、MW1051-2 部品_No.76、MW1050(PV) 部品_No.35、UL1020D 部品_No.13、MW550 工業用ポンプ部品_No.34、MW1052 部品_No.28、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.29など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P6
規格P6 部品名称Oリング P6 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.95MB) 図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.44、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.44、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.17、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.17、GS20M ポンプ クランクケース部品 Oリング P6_No.41
1個
299 税込329
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)Oリング P6
規格P6 部品名称Oリング P6 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 図解NoMW1052 部品_No.69、MW270B 工業用ポンプ部品_No.55、MW7HP40R(2004) 部品_No.65、MW7HP110B 部品_No.56、MW651 工業用ポンプ部品_No.45、MW650-2 部品_No.74、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.39、MW311 工業用ポンプ部品_No.30、MW7HP70B 部品_No.58、MW1531 部品_No.76、MW651(2009) 部品_No.45、MW1530 部品_No.75、MW781 部品_No.67、MW781K 部品_No.67、MW530 工業用ポンプ部品_No.57、357755MW681K 部品_No.40、MW1051-2 部品_No.44、MW1050(PV) 部品_No.71、MW310 工業用ポンプ部品_No.57、MW550 工業用ポンプ部品_No.60、MW1050-FT 部品_No.35、MW1052-2 部品_No.72、926573MW681K 部品_No.35、MW650(PV) 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.65、MW1051F-2 部品_No.44、MW1050-2 部品_No.73、MW560 工業用ポンプ部品_No.62
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P6
規格P6 部品名称Oリング P6 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.62MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.75MB) 図解NoGSW15C アンローダ部品 Oリング P6_No.17、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.17、GKW15B アンローダ部品_No.17、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.17、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.29、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.17、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.27、MLKW1511H アンローダ部品_No.17、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.17、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.17、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.17、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.17、MSW1211S アンローダ部品_No.17、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.17、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.17、MSW1108-F アンローダ部品_No.16、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44578など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)マルチミニポンプ
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様充填可能圧力:3.5気圧 質量(g)80 横幅(mm)約200 適合バルブタイプ英式
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8 タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション) 電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付 最大吐出圧力(MPa)0.3 耐環境性IP65相当(防塵・防水) 流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位) 流量0.1~100mL/分
1個(1個)
257,980 税込283,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)