カテゴリ

  • 機構部品(329)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「p-70 nok」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(156件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(39件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-NNOK
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP70N部品番号NOK:CO00060-O0JIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-NNOK
159税込175
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-NNOK
179税込197
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP40N部品番号NOK:CO00039-LJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.55バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P195-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P195-NNOK
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP195N部品番号NOK:CO00090-G0JIS呼び旧JIS:P195太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)194.5内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P160-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P160-NNOK
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP160N部品番号NOK:CO00083-G0JIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P71-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P71-NNOK
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP71N部品番号NOK:CO00061-U3JIS呼び旧JIS:P71太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.6内径許容差(mm)±0.74バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P7-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P7-NNOK
57税込63
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP7N部品番号NOK:CO00004-LJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P67-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P67-NNOK
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP67N部品番号NOK:CO00059-U3JIS呼び旧JIS:P67太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)66.6内径許容差(mm)±0.70バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-NNOK
179税込197
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP42N部品番号NOK:CO00041-LJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-NNOK
86税込95
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP16N部品番号NOK:CO00015-LJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.12以下
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P22.4-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P22.4-NNOK
119税込131
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP22.4N部品番号NOK:CO00021-LJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-NNOK
149税込164
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP34N部品番号NOK:CO00033-LJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P100-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P100-NNOK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP100N部品番号NOK:CO00067-T0JIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±1.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-NNOK
609税込670
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP41N部品番号NOK:CO00040-U3JIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-NNOK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP60N部品番号NOK:CO00055-U3JIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.63バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P120-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P120-NNOK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP120N部品番号NOK:CO00073-U3JIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±1.17バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-NNOK
549税込604
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP36N部品番号NOK:CO00036-U3JIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P53-NNOK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP53N部品番号NOK:CO00051-G0JIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-NNOK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP80N部品番号NOK:CO00063-Q0JIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.82バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P125-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P125-NNOK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP125N部品番号NOK:CO00074-U3JIS呼び旧JIS:P125太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.6内径許容差(mm)±1.21バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P190-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P190-NNOK
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP190N部品番号NOK:CO00089-U3JIS呼び旧JIS:P190太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)189.5内径許容差(mm)±1.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-NNOK
419税込461
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP55N部品番号NOK:CO00052-LJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-NNOK
129税込142
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP30N部品番号NOK:CO00029-LJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ