カテゴリ
- 自動車純正部品(435)
- 機構部品(419)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
- 制御機器(391)
- 学童・教育用品(298)
- 科学研究・開発用品(278)
- バイク純正部品(246)
- メカニカル部品(197)
- 油圧機器・油圧ホース(168)
- 切削工具(135)
- 空調・照明・電設資材(126)
- 建築金物(113)
- 物流用品(89)
- 自動車補修部品(89)
- パソコン/周辺機器(88)
- FA担当者のオススメ新商品(86)
- 農業機械(77)
- バイク部品(73)
- 測定用品(63)
- 事務用品(61)
- 配管・水廻り設備部材(58)
- 作業工具(52)
- 電気材料(47)
- 家電(47)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 安全用品(38)
- オフィス家具(37)
- 塗料(36)
- 溶接用品(35)
- 建材・エクステリア(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 住設機器(30)
- 清掃用品(29)
- 電動工具(26)
- 研磨材(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 日用品(21)
- 医療(21)
- 卓上消耗品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 防災用品(15)
- トラック純正部品(15)
- カー用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 防犯用品(13)
- クリーンルーム用品(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 厨房用品(12)
- 作業服(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 保管用品(10)
- 安全標識(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 介護用品(6)
- 農具(6)
- ヘルスケア(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- エンジン工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車部品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- テープ(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- NOK(321)
- ナリカ(295)
- ホンダ(246)
- SMC(235)
- TPP(166)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(149)
- MAZDA(マツダ)(117)
- ニッサン(99)
- CKD(78)
- 東洋技研(74)
- スズキ(67)
- トヨタ(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(62)
- TRUSCO(54)
- ParkerTAIYO(48)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- VISHAY(40)
- NAKANO(40)
- エスコ(36)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-70」の検索結果

テンバコP-70
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別P70材質低発泡PE有効内寸(mm)622×427×246外寸(mm)700×497×266内寸(mm)638×443×260フタなし底形状全面フラットコンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ P-42
表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70
omron(オムロン)¥599~税込¥659~1個当日出荷形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP70N部品番号NOK:CO00060-O0JIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
プロペラモーター P70-3946シリーズ
アズワン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N
NOK¥169税込¥1861個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P70-N
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP70N部品番号NOK:CO00060-BJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
電子オルゴール P70-3946シリーズ
アズワン¥2,410税込¥2,6511個6日以内出荷専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC1.5V~3.6V●曲名:エリーゼのために●使用例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-79
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
...