カテゴリ
- 学童・教育用品(298)
- 制御機器(207)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- 切削工具(110)
- 空調・照明・電設資材(107)
- メカニカル部品(90)
- 自動車補修部品(86)
- 農業機械(75)
- バイク部品(73)
- 機構部品(73)
- 建築金物(67)
- パソコン/周辺機器(66)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 事務用品(58)
- 物流用品(51)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 測定用品(49)
- 作業工具(44)
- 家電(42)
- 電気材料(41)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 安全用品(34)
- 溶接用品(33)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 住設機器(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 建材・エクステリア(26)
- 清掃用品(25)
- 研磨材(21)
- 電動工具(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- カー用品(14)
- 塗料(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 日用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 防犯用品(11)
- 作業服(11)
- 医療(10)
- 卓上消耗品(9)
- 厨房用品(9)
- 防災用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 安全標識(7)
- 農具(6)
- 保管用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全保護具(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ナリカ(295)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(114)
- CKD(77)
- 東洋技研(74)
- ParkerTAIYO(48)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- NAKANO(40)
- TRUSCO(39)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 三菱マテリアル(30)
- 大阪魂(30)
- 明工社(26)
- ノーリツ(26)
- ホンダ(23)
- 岩田製作所(22)
- THK(22)
- シロクマ(19)
- 昭和コーポレーション(19)
- 新コスモス電機(18)
- ブランドをもっと見る
「p-70」の検索結果

表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70
omron(オムロン)¥599~税込¥659~1個当日出荷形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥579税込¥6371袋(2個)当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(2個)当日出荷【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)150
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
屋外用ラベル 強粘着タイプ A4
ヒサゴ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)当日出荷水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。しっかり貼れてはがれにくく屋外での使用に適しており、貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)紙質ホワイトPETフィルム坪量(g/m2)220ラベル厚(mm)0.23シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥469税込¥5161パック(5枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
...