96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバラポンプ(荏原製作所)P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。 自動・非自動の2タイプを用意しています。 接液部オールステンレス製です。
極数2極 形式乾式水中 運転方式P707 異物通過径(Φmm)10 ポンプ水没最大水深(m)4 ケーシングSUS304 配管接続方式ねじ込み式 単相
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP707A-200 オートマルチストリッパ フジ矢 動画あり
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2)0.13~6 トラスコ品番447-0672 全長(mm)200 質量(g)340
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷


丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5 質量(g)180 材質ポリプロピレン
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

1袋(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ) 極数2 形式乾式水中 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)10 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途厚地用 材質コットン100%(スムースニット・ノンホルマリン加工) 寸法(幅Wmm×長さLm)15×2.5
1袋(3個)
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

アイワ金属タンスかん
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン
高性能で静かな、DCモータータイプ。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー 付属品リモコン送信機 プラスチック羽根:ブラック 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)255 色(本体)プラスチック:ブラック 取付け高さ(cm)ローゼット:273 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)


サンワサプライeデスク(Pタイプ)
エコ商品
総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。
用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。 付属品アジャスター 材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) キャスターあり グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
469,800 税込516,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
45,980 税込50,578
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルファックス腰スッキリング
筋骨ほぐして腰スッキリ!
材質・ポリプロピレン 耐荷重(kg)100 サイズ(mm)幅210×奥行70×高さ170
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷



1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア 192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激 気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。 コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。 ビッグトルネードローラー 螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。 ダブルボール 生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。 高い熱伝導 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる!
シルバー 寸法(cm)2.5×3.3×14.2 質量(g)100 材質ローラー:銅合金ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)
1個
3,190 税込3,509
5日以内出荷

アルファックススッキリング
硬質素材が気持ちいい! 6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ! 好きなところにあてて、気分スッキリ! 首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。 痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。 お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。 足裏専門家と共同開発 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏 自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、 オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。 また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8×24.5 質量(g)300 材質ポリプロピレン
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

アルファックス熱伝導カッサ FACE & BODY
熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット
シルバー 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11 質量(g)82 材質アルミニウム合金
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

刺さない美容鍼で温感フェイスケア 熱伝導。体温がほのかに伝わる。 美容鍼ローラー×てい鍼ポインター 108本のローラー鍼で表情筋を刺激 直径約3mmのポインターでコリにピンポイントアプローチ 今話題の美容鍼。 サロンに通うのはちょっと…という方に。 簡単だから毎日続く。巣ごもり美容に最適! トルネードローラー 渦巻き状に配置された108個の突起がお肌をほぐし、整えていきます。 幅2.5cmの設計で眉間もコロコロ。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる! ポインター 顔のコリをピンポイント押し! 【こだわりの熱伝導パーツ】 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、体温を感じながら刺激。 ポーチにIN。携帯できるコンパクトサイズ。
シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×1.5×13.4 質量(g)42 材質ローラー:銅合金 ハンドル:アルミニウム合金(クロムメッキ加工)
1個
2,390 税込2,629
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個(4枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。
1台
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)