カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,385)
  • 自動車純正部品(1,165)
  • メカニカル部品(408)
  • 制御機器(382)
  • 科学研究・開発用品(309)
  • 物流用品(292)
  • 研磨材(210)
  • 機構部品(201)
  • 切削工具(170)
  • バイク純正部品(140)
  • バイク部品(124)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 配管・水廻り設備部材(98)
  • 測定用品(95)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 農業機械(66)
  • 空調・電設資材(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 作業工具(57)
  • 鈑金・塗装(53)
  • 自動車補修部品(50)
  • 建築金物(49)
  • 電気材料(48)
  • 事務用品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 塗料(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 電動工具(36)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 防犯用品(31)
  • 家電(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • オフィス家具(28)
  • 安全用品(25)
  • 医療(24)
  • トラック純正部品(24)
  • 防災用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • カー用品(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 介護用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • テープ(11)
  • 作業服(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 日用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 自転車部品(9)
  • 農具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 手袋(8)
  • 安全標識(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 理美容(5)
  • 照明(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 完成車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p-80」の検索結果

6,491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)100寸法L1(mm)20寸法L2(mm)96寸法P(mm)80寸法M(mm)M4寸法H1(mm)6寸法H2(mm)20寸法W1(mm)18寸法W2(mm)12寸法H3(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)294タキゲンコード00955
グラフイツク 2 32C-2137P-80 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 32C-2137P-80YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ステンレス 丸棒取手3型(P=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手3型(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)54寸法H(mm)30寸法L1(mm)88寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)80材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード02085
テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
(41455)シムP 80MM ホンダ(41455)シムP 80MMホンダ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
(41426)シムP 80MM(1.275) ホンダ(41426)シムP 80MM(1.275)ホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
ステンレス 折りたたみ取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折りたたみ取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
4,048税込4,453
1個
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)110寸法L(mm)98寸法P(mm)80表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01569
リンクロツド(P=80) BIGM(丸山製作所)リンクロツド(P=80)BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称リンクロツド(P=80)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB)図解NoSSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.37、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.37
テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
754税込829
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法M(mm)M5寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00150
コーナーカバーロングP室内80型ホワイト Panasonic(パナソニック)コーナーカバーロングP室内80型ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
108税込119特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB RS PROBuzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dBRS PRO
3,050税込3,355
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(113件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
フリトレー マイクポップコーン バターしょうゆ味 5P 80gx12 ジャパンフリトレーフリトレー マイクポップコーン バターしょうゆ味 5P 80gx12ジャパンフリトレー
3,898税込4,210
1セット(12個)
6日以内出荷
軽い食感のポップコーンに、北海道産バターの風味豊かな香りとしょうゆのマッチしたおいしさが楽しめます。食べきりサイズが5袋入った5パック。
保存方法常温
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P80-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P80-NNOK
219税込241
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP80N部品番号NOK:CO00063-BJIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-NNOK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP80N部品番号NOK:CO00063-Q0JIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.82バリ寸法(mm)0.18以下
キーCOMP. ブランク 35121K46P80 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K46P80ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-K46-P80
キーCOMP. ブランク 35121K44P80 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K44P80ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-K44-P80
キーCOMP. ブランク 35121K35P80 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K35P80ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-K35-P80
キーCOMP. ブランク 35121K10P80 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K10P80ホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-K10-P80
キーCOMP. ブランク 35121K20P80 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K20P80ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-K20-P80
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P80-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P80-NNOK
159税込175
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP80N部品番号NOK:CO00063-AJIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.18以下
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨカラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ(20件のレビュー)
659税込725
1パック(1組)
当日出荷
耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。 見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 見出しに再生PPを使用しています。
用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!穴間隔(mm)80穴数2穴材質(見出し)再生PP
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
TP33P0080 APEMTP33P0080APEM
1,240税込1,364
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
TP32P0080 APEMTP32P0080APEM
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ピタ・シートクッションP80 日本ジェルピタ・シートクッションP80日本ジェル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
しっかり除圧し、安定座位を実現。
材質カバー:ポリエステル、中材:熱可塑性エラストマー・ウレタン・ポリエチレン質量(kg)1.3ケース入数3寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×8
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P80-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P80-NNOK
589税込648
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP80N部品番号NOK:CO00063-LJIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±1.03バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
...