カテゴリ
- 制御機器(240)
- 研磨材(183)
- 切削工具(156)
- メカニカル部品(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- 物流用品(117)
- 機構部品(117)
- バイク部品(97)
- パソコン/周辺機器(73)
- ポンプ・送風機・電熱機器(58)
- 配管・水廻り設備部材(58)
- 農業機械(57)
- 測定用品(55)
- 空調・照明・電設資材(47)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 建築金物(45)
- 作業工具(45)
- 自動車補修部品(44)
- 鈑金・塗装(44)
- 事務用品(43)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 電気材料(30)
- 電動工具(29)
- 防犯用品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 自動車純正部品(24)
- 家電(24)
- 塗料(20)
- 安全標識(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 厨房用品(16)
- 安全用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 卓上消耗品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- カー用品(15)
- 溶接用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 清掃用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 学童・教育用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 作業服(10)
- 防災用品(9)
- 農具(9)
- 空圧工具(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 医療(8)
- 自転車部品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 手袋(7)
- 日用品(6)
- 介護用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(4)
- 食品・飲料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 完成車(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 住設機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(71)
- TRUSCO(52)
- ParkerTAIYO(48)
- 三木プーリ(48)
- CKD(47)
- 工進(32)
- ホンダ(31)
- PROST's(30)
- サンドビック(29)
- 東正車輛(26)
- 富士電機(25)
- アイウッド(21)
- シロクマ(21)
- SecuSTATION(21)
- OSG(オーエスジー)(20)
- 岩田製作所(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(19)
- KITO(キトー)(18)
- KOVAX(コバックス)(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-80」の検索結果

リンクロツド(P=80)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称リンクロツド(P=80)図解NoSSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.37、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.37
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥108税込¥1191個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
フリトレー マイクポップコーン バターしょうゆ味 5P 80gx12
ジャパンフリトレー¥3,898税込¥4,2101セット(12個)3日以内出荷軽い食感のポップコーンに、北海道産バターの風味豊かな香りとしょうゆのマッチしたおいしさが楽しめます。食べきりサイズが5袋入った5パック。保存方法常温
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
カラー仕切りカード(PP・ファイル用)
コクヨ(21件のレビュー)¥749税込¥8241パック(1組)当日出荷耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。 見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 見出しに再生PPを使用しています。用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!材質(見出し)再生PP穴数2穴穴間隔(mm)80
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755
EPSON(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)種別純正色黒適合メーカーEPSON
ピタ・シートクッションP80
日本ジェル¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷しっかり除圧し、安定座位を実現。材質カバー:ポリエステル、中材:熱可塑性エラストマー・ウレタン・ポリエチレン質量(kg)1.3ケース入数3寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×8
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
...


































![スプライス圧着端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541157-230124-02.jpg)