柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
サイズML
材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン
全長(mm)230
アズワン品番3-6076-13
入数1袋(10双入)
1袋(10双)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
紙の表面に特殊な薬品層をつくり、熱を感知することで色が変わるように加工した紙です。 印字にあたりインク・リボンやトナーが不要なため、プリンター(ヘッド)部分が小型化できることから、レジスターをはじめ、各種発券機、明細を出力する小型プリンター、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。
用途高温、多湿、直射日光、蛍光灯直下の長期間放置は変色の原因になります。強い圧力を加えたり感熱紙表面を強く擦ったりすると発色の原因となります。
種別感熱紙
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質表地:ポリプロピレン繊維、裏地:PVC発泡樹脂
寸法(mm)450×600
タイプフロント
シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。
仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。
アズワン品番67-4715-86
1箱(10巻)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて材質を選んでいただけます。
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック
質量(g)1040
材質(ベアリング)スチール
軸穴径(Φmm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質プレート:ステンレス
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
パワフルグリッパ
従来品より40%性能アップ
・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。
高剛性
・従来品より50%長い爪を使用することが可能。
長寿命
・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80
保護等級IP40
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルロングストローク
公称圧力(bar)6
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
接客対応の飛沫感染による感染症対策に利用できる、アクリルパーテーションです。
オフィス、会議室、受付などあらゆるシーンで活用できます。
ガラスと違い、割れにくく軽量です。
はめ込むだけの簡単組み立てなので、急な来客でもすぐに設置できます。
材質アクリル
厚さ(mm)4
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
パイプ切断に最適。
刃厚が1.6mmと厚めで刃幅が25mmと広いためパイプをまっすぐに切断することができます。
ねじ径M8
長さ(mm)8
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-808
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
適合機種UP-400、UP-400A
寸法(mm)80×80
1箱(20巻)
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
テープ幅(mm)80
商品タイプスペアテープ
材質ポリプロピレン・アクリル系粘着剤
質量(g)6000
1セット(25本)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ