13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
エコ商品
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
エコ商品
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 公称圧力(bar)6
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.8 最小曲げ半径(mm)110 補強層4S
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

質量(g)1450 定格出力DC8V 10A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トリリューム専用LED用直流電源です
設置場所屋外・屋内兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VAC/DC タイプアンマネージド ポート数8 x 10/100BASE-T(X) 保護等級IP65 動作温度(℃)-40~+75 ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET RoHS指令(10物質対応)対応 ポートM12
1箱(50個)
3,298,000 税込3,627,800
6日以内出荷

電圧12-48VDC/18-30VAC ポート数8 x 10/100BASET(X) 保護等級IP30 動作温度(℃)-10~+60 ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ45
1箱(50個)
759,800 税込835,780
欠品中

関連キーワード