カテゴリ

  • 家電(35)
  • バイク純正部品(26)
  • バイク部品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 学童・教育用品(7)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-ho」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクション

    P-HO/B-200/N樹脂

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷
    生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • (MC459)CLIP,W/P HO 三菱ふそう

    (MC459)CLIP,W/P HO

    三菱ふそう
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • パイプハンガー スリーエッチ

    パイプハンガー

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(388本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機

    チヨコック 酸素用 ホースプラグ

    千代田精機
    459税込505
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースプラグ

    千代田精機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • 送水ホース タカギ

    送水ホース

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
    適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • 会議用スピーカー&マイク タイムリー

    会議用スピーカー&マイク

    タイムリー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
    付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート材質アルミ寸法(mm)円盤直径80×厚み11質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS接続方式USB A(オス)2.0保証期間6ケ月指向性全方向性
  • ハイテク スプレーオーバーオール FINIXA

    ハイテク スプレーオーバーオール

    FINIXA(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1着
    翌日出荷から10日以内出荷
    オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
    用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
  • TPタンク用ホルダー ユニコントロールズ

    TPタンク用ホルダー

    ユニコントロールズ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。
    トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
  • ピーチ専用カバー モルテン

    ピーチ専用カバー

    モルテン
    1,030税込1,133
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    外カバーにかぶせる綿のカバーです。
  • 折畳み撮影ボックス30 JTT

    折畳み撮影ボックス30

    JTT(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
    付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック
  • (MK600)BRKT,P/S HO 三菱ふそう

    (MK600)BRKT,P/S HO

    三菱ふそう
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
  • お徳用パック 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1式(370セット)
    当日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • 鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • (MK514)BRKT,P/S HO 三菱ふそう

    (MK514)BRKT,P/S HO

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (MK451)BRKT,P/S HO 三菱ふそう

    (MK451)BRKT,P/S HO

    三菱ふそう
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (MK415)BRKT,P/S HO 三菱ふそう

    (MK415)BRKT,P/S HO

    三菱ふそう
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (MC082)BRKT,P/S HO 三菱ふそう

    (MC082)BRKT,P/S HO

    三菱ふそう
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • シャープペンシル オプト パイロット

    シャープペンシル オプト

    パイロット(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン
    全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2芯色グリーン購入法適合替え消しゴムHERFN-10商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • パイロット オプトシャープ フレフレ ウォーター パイロット

    パイロット オプトシャープ フレフレ ウォーター

    パイロット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。 フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
    芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • T/D マイクケーブル True Dyna

    T/D マイクケーブル

    True Dyna
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックタイプXLR(メス)/Phone
  • 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT

    折畳み撮影ボックス30 調光モデル

    JTT(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
    材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
  • P.Pホルダー OL型 東京富士商会

    P.Pホルダー OL型

    東京富士商会
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • フロアボックス用AVプレート カナレ電気

    フロアボックス用AVプレート

    カナレ電気
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
  • COVER,L P.STEP HO    50741MCA700 ホンダ

    COVER,L P.STEP HO 50741MCA700

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • T/D コネクター True Dyna

    T/D コネクター

    True Dyna
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スピーカーケーブルの作成に
  • 平型オープンショーケース サンデン

    平型オープンショーケース

    サンデン
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
  • COVER,R P.STEP HO    50740MCA700 ホンダ

    COVER,R P.STEP HO 50740MCA700

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R P.STEP HO    50717MCA000 ホンダ

    COVER,R P.STEP HO 50717MCA000

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • T/D スピーカーケーブル True Dyna

    T/D スピーカーケーブル

    True Dyna
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    モノラル標準ケーブルの延長
    タイプPhone(メス)/Phone(メス)
  • 防水型デジタル温度計(本体のみ) 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計(本体のみ)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷
    ・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 ・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 ・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 ・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ミキサー、アンプ、シンセサイザー等の接続に
    タイプPhone×2/Phone×2
  • バンジョー弦 D'Addario

    バンジョー弦

    D'Addario
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    バンジョーに暖かさと明るさのハーモニーを。D'Addario EJ69は、フォスファーブロンズ巻線を採用した5弦バンジョー弦です。フォスファーブロンズならではの暖かく豊かな低音と、バンジョーらしい明るくきらびやかな高音が見事に調和したサウンドが特長。ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性を提供します。バランスの取れたトーンは、特にフォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルでその真価を発揮します。・フォスファーブロンズ巻線による暖かく明るいバランスの取れたトーン。・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性。・豊かで響きのある低音とクリアな高音の調和。・フォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルに最適。・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ69。・シリーズ:Phosphor Bronze Banjo Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.009, .011, .013, .020W, .009 (5弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910907
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト・エフェクター同士の接続等
    タイプPhone(オス)/Phone(オス)
  • ムツミコネクト 電動キックボード MTM RISE M-1S 専用 スマホホルダー ムツミコネクト

    ムツミコネクト 電動キックボード MTM RISE M-1S 専用 スマホホルダー

    ムツミコネクト
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ムツミコネクトの電動キックボード用 オプションパーツ、スマホホルダーです。各シーンに合わせたオプションパーツもご用意しました。よりあなたにフィットした1台ヘとカスタムしてみてください。工具不要で箱から出して取り付けるだけの、ワンタッチ取付。
  • 一次元バーコードリーダー(PS/2) エフケイシステム

    一次元バーコードリーダー(PS/2)

    エフケイシステム
    9,698税込10,668
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
    仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート