カテゴリ
- 家電(35)
- バイク部品(14)
- 切削工具(10)
- 学童・教育用品(7)
- 測定用品(5)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- True Dyna(32)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- D'Addario(5)
- IZS(4)
- アーム[作業工具](3)
- 千代田精機(3)
- Vesrah(3)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- Maritime Progress(3)
- コガネイ(2)
- パイロット(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- JTT(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- タイムリー(2)
- Electro Harmonix(2)
- イスカル(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-ho」の検索結果

P-HO/B-200/N樹脂
ギガ・セレクション¥14,980~税込¥16,478~1組翌々日出荷生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
パイプハンガー
スリーエッチ(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
送水ホース
タカギ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
会議用スピーカー&マイク
タイムリー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート材質アルミ寸法(mm)円盤直径80×厚み11質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS接続方式USB A(オス)2.0保証期間6ケ月指向性全方向性
ハイテク スプレーオーバーオール
FINIXA(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781着翌日出荷から10日以内出荷オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
TPタンク用ホルダー
ユニコントロールズ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
折畳み撮影ボックス30
JTT(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック
お徳用パック 打込みアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081式(370セット)当日出荷ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
シャープペンシル オプト
パイロット(2件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2芯色黒グリーン購入法適合替え消しゴムHERFN-10商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
パイロット オプトシャープ フレフレ ウォーター
パイロット¥299税込¥3291個当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。 フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
折畳み撮影ボックス30 調光モデル
JTT(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
防水型デジタル温度計(本体のみ)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681個当日出荷・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 ・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 ・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 ・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
バンジョー弦
D'Addario¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷バンジョーに暖かさと明るさのハーモニーを。D'Addario EJ69は、フォスファーブロンズ巻線を採用した5弦バンジョー弦です。フォスファーブロンズならではの暖かく豊かな低音と、バンジョーらしい明るくきらびやかな高音が見事に調和したサウンドが特長。ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性を提供します。バランスの取れたトーンは、特にフォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルでその真価を発揮します。・フォスファーブロンズ巻線による暖かく明るいバランスの取れたトーン。・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性。・豊かで響きのある低音とクリアな高音の調和。・フォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルに最適。・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ69。・シリーズ:Phosphor Bronze Banjo Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.009, .011, .013, .020W, .009 (5弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910907
ムツミコネクト 電動キックボード MTM RISE M-1S 専用 スマホホルダー
ムツミコネクト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ムツミコネクトの電動キックボード用 オプションパーツ、スマホホルダーです。各シーンに合わせたオプションパーツもご用意しました。よりあなたにフィットした1台ヘとカスタムしてみてください。工具不要で箱から出して取り付けるだけの、ワンタッチ取付。
比色法水質測定器 アクアテスター
KRK(笠原理化工業)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から9日以内出荷回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
飛沫防止 卓上 コンパクト 持ち運び可 アクリルパーテーション「横置き」【幅340mm×高290mm×厚み3mm】
タイムリー¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷仕様●パーテーションサイズ:幅340mm×高290mm●アクリル厚さ:3mm●卓上:横置き
カーボンタンクキャップパッド HONDA タイプ2
SPEEDRA(SSK)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷タンクキャップの上に貼るだけで簡単にドレスアップができ、タンクキャップ回りの傷などを防止します。 高級感がある3Kカーボンファイバーを使用しており、カーボンプリント(カーボン調)のものとの質感は一目瞭然。 表面はポリウレタン樹脂を使用しておりますので、高い耐久性を実現しました。タイプHONDA タイプ2適合車種HONDA GROM/MSX125 2015-・CBR250RR 2017-・CRF250 RALLY 17-・レブル250/500 2017-・400X 2016-・CBR400R 2016-・CB650F 2014-・CBR650F 2014-・VFR800/X 2015-・NM4 2014-・CRF1000L アフリカツイン 2016-・CBR1000RR/SP 2014-・CB1100/EX/RS 2017-
T/D パッチングケーブル
True Dyna¥1,019~税込¥1,121~1個5日以内出荷シンセとペダルの接続、ミキサー等とシンセサイザー、MIDI 音源等の接続にタイプStereo Phone/Stereo Phone
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から31日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
マンドラ弦
D'Addario¥2,298税込¥2,5281セット5日以内出荷マンドラの暖かくバランスの取れた響きを奏でるD'Addario EJ72。フォスファーブロンズ巻線を採用し、マンドラ特有の豊かな中低音とクリアな高音をバランス良く引き出します。ライトゲージで押さえやすく、長時間の演奏でも疲れにくい設計。世界のトッププレイヤーからも信頼される、フォークやブルーグラスなどのジャンルに最適なマンドラ弦です。あなたのマンドラの音色を、より表情豊かに彩ります。・フォスファーブロンズ巻線による暖かくバランスの取れたサウンド。・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性。・マンドラ特有の豊かな響きを最大限に引き出す。・フォークやブルーグラスなど幅広いジャンルに適合。・世界のトッププレイヤーも愛用する信頼の品質。・製品名:D'Addario マンドラ弦。・型番:EJ72。・シリーズ:Phosphor Bronze Mandola Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.014/.014, .023/.023, .034/.034, .049/.049 (8弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:8弦セット。・JANコード:0019954910709
リゾネーターギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷リゾネーターの魂を呼び覚ます、圧倒的な響きと耐久性。D'Addario「XSAPB1656」は、独自の極薄フィルムコーティングにより驚異の長寿命を実現した専用ミディアムゲージ。NY Steel芯線が過酷な使用下でも正確なピッチを維持し、鮮烈なフォスファーブロンズサウンドを長期間守り抜きます。 。D'Addario XSAPB1656は、ダダリオの革新的な技術を結集した「XSシリーズ」の中でも、リゾネーターギター(リゾフォニックギター)専用にゲージバランスを最適化したプレミアムモデルです。 。本製品は、リゾネータープレイヤーが求める「パワー」「安定性」「寿命」のすべてを高い次元で満たしています。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の隙間に蓄積する汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦特有の違和感を抑えた、シルキーで滑らかな指触りも大きな特徴です。 。・比類なき強度と安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。さらにプレーン弦のボールエンド部には、弦の緩みを防ぐ「Fusion Twist」技術を施しています。これにより、標準的な弦と比較してチューニングの安定性が飛躍的に向上し、激しいスライドプレイや高いテンションがかかる環境でも断線のリスクを極限まで抑えます。 。・ピュアなフォスファーブロンズサウンド: ダダリオで最も人気のあるフォスファーブロンズ合金を使用。温かみがありながらも輪郭のはっきりしたバランスの良い音色は、ブルーグラスやブルースなど、リゾネーターギターが活躍するあらゆるジャンルでその真価を発揮します。 。・楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用適合トーン:Warm / Balanced / Clear(温かみがあり、クリアでバランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (D):.016 / 2nd (B):.018 / 3rd (G):.028w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (B):.045 / 6th (G):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金 / ヘックスコア構造)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
フラットマンドリン弦
D'Addario¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷暖かくバランスの取れた音色で、マンドリンの魅力を最大限に引き出す。EJ70はワールドミュージックにも最適な定番弦。・D'Addario製フラットマンドリン専用弦セット。・フォスファーブロンズ巻弦による豊かで温かみのあるトーン。・ボールエンド仕様で取り付けが簡単。・Medium/Lightゲージで演奏性と音量のバランスが良好。・世界のトップマンドリン奏者にも愛用される高品質。・ワールドミュージックやアコースティック演奏に最適。・型番:EJ70。・JANコード:0019954944568。・対応楽器:フラットマンドリン。・弦構成:4コース(2本ずつ)。・ゲージ:.011/.011、.015/.015、.024/.024、.038/.038。・素材:フォスファーブロンズ巻弦(ボールエンド)