プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341C
EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):3131A
EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
適合車種NORTON、Commander (Rotary) (1990-1990)YAMAHA、BT 1100 (2002-2006)、FZ 600 (1987-1988)、FZ 750 (1987-1991)、FZR 1000 EX UP (1989-1995)、FZR 1000 Genesis (1987-1988)、FZR 750 Genesis (1987-1987)、FZS 1000 Fazer (2001-2005)、FZX 700 (1986-1987)、FZX 750 (1987-1987)、RD 350 F-F2 (1985-1992)、RD 350 N (1985-1985)、RD 350 R (1992-1995)、RD 350 YPVS (1983-1984)、RZ 250 R 、RZ 250 RR 、SRX 600 (1985-1987)、XJ 600 (1984-1991)、XJ 650 LK Seca (1983-1983)、XJ 650 Turbo (1982-1982)、XJ 900-900 F (1987-1994)、XJR 1200 (1995-1998)、XJR 1300 (1998-2014)、XJR 1300 C-Racer (2015-2016)、XJR 1300 L (1999-1999)、XJR 1300 M (2000-2000)、XJR 1300 N-P (2001-2002)、XJR 1300 R-S (2003-2004)、XJR 1300 SP (1999-2001)、XV 1000 SE Virago (1988-1988)、XV 1000 Virago (1986-1986)、XV 1100 Virago (1989-1993)、XV 750 Virago (1992-1993)、XZ 550 (1982-1984)、YX 600 (1986-1990)
1個
¥24,980
税込¥27,478
36日以内出荷
関連キーワード