2,231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L のバルブ機能は 5/3 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7483 アズワン品番65-8006-98
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524 アズワン品番65-8005-80
1個
84,980 税込93,478
欠品中

奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。 材質鋼板
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番436-0834 質量(g)540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ 2018年トラスコ掲載ページ10 0633
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
167 税込184
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.4 長さ(m)15
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 適合(センターピン)PCDCP3 カッター長(mm)180 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX 成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤 容量(mL)900 液性中性 使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 商品タイプ液体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
199 税込219
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:PCD1。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。※AFAM製スプロケット用スプロケットキャリアです。XAM製・旧AFAMジャパン製スプロケットへの使用不可となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合748/900/916/996/ 材質アルミ ハードアルマイト
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:PCD3。販売備考:スプロケットキャリア ※AFAM製スプロケット用スプロケットキャリアです。XAM製・旧AFAMジャパン製スプロケットへの使用不可となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車 成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水 幅(mm)85 高さ(mm)220 奥行(mm)85 内容量(mL)210 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色 特性親水
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:PCD2。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。※AFAM製スプロケット用スプロケットキャリアです。XAM製・旧AFAMジャパン製スプロケットへの使用不可となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ ハードアルマイト
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:PCD4。販売備考:スプロケットキャリア 注意:XAM製品のPCD4は品番PCD4(XAM)になります。※AFAM製スプロケット用スプロケットキャリアです。XAM製・旧AFAMジャパン製スプロケットへの使用不可となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 1199 Panigale/S [パニガーレ] 14
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。 モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。 鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。 引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。 コンセント用グロメット付き(膜付き)。 メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。 6個口コンセント付き(スイッチ付き)。 ホコリ進入防止用パッキン付き。 75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付 トラスコ品番136-4172 高さ(mm)1650 奥行(mm)600 間口(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×1650 寸法(幅W×奥行D)(mm)【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500 寸法(幅W×高さH)(mm)510×405 キャスターあり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2)) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車 付属品コーティング施工専用拭き取りクロス 成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール 内容量(mL)210 液性中性 耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水、つや出し、防汚
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)スーパービッグです。 ボディを傷つけないソフトな素材、超極細繊維で抜群の吸水力。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。 窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。 超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
ピンク 寸法(高さH×幅W)(mm)約1200×600 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ペルシードのドライングクロス ビッグです。 ボディを傷つけないソフトな素材、抜群の吸水力。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。 窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。 超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
ピンク 寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


PC-DC1 パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション LAMP(スガツネ工業) 動画あり
コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。
材質ポリアセタール(POM) 取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24
1個
179 税込197
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)振動コア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソー
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型 材質ポリスチレン樹脂 難燃性 質量(kg)1 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124 有効深さ(mm)62 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 横(mm)172(156)(半埋込寸法) 基板寸法(縦×横)(mm)160×106 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)2.2~3.5
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルCDプレーヤー
手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。 本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。 1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。 アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27 質量(g)約200(電池含まず) 電源単3乾電池×2(別売り)、DC4.5V外部電源 機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有り、【ホールド】有り オートパワーオフ有り 付属品ステレオイヤホン、取扱説明書 適合品番【別売りACアダプター】JF005WR-0450080JV、SAPA04503JP ブラック
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ 全長(mm)100 トラスコ品番753-4680 材質コバルトハイス 刃先(mm)8 アズワン品番65-2067-30
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
1本ほか
739 税込813
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50 高さ(mm)136 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個) 均等荷重(kg)30 床面高さ(mm)108 荷台寸法(高さ)(mm)108 荷台寸法(幅)(mm)262 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.18MB) 荷台寸法(奥行)(mm)262 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷

アイリスオーヤマポリカプラダン PCD-994
樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。 軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリカーボネート 寸法(mm)約910×910×4 ケース容量(L)16.9
1セット(5枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(10L)
48,980 税込53,878
9日以内出荷

外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など 色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 縦(mm)325 横(mm)280 深さ(mm)124 材質ポリスチレン樹脂 難燃性 質量(kg)1.5 板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5 有効深さ(mm)62 基板寸法(縦×横)(mm)160×214 埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷