・Pコンセパレート穴用フックです。・取り付け簡単です。
材質ブナ材
仕上塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用
材質ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)15
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)20
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用
材質アルミ、アルマイト
頭部径(Φmm)16
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番327-1978
全長(mm)72
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅
幅(mm)35
高さ(mm)38
奥行(mm)50.5
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス
奥行(mm)27
寸法(Φmm)30
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12
軸径(Φmm)6.35
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄
全長(mm)約50
耐荷重(kg)10
水に馴染む! カモフラグリーン採用ダウンショットリグフック。明暗で者のコントラストやシルエットを意識するバスの視覚に対してウイードエリアの背景色のグリーンをフックカラーに採用。タフコン時のバスに今までにない繊細なアプローチを可能にしました。フィネスタックルに対応したタイプFとパワーゲームにも対応するタイプPの2タイプのラインナップです。
関連キーワード