37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426 寸法(mm)100×350×140 質量(kg)2.2 振動数(min-1)12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スクレッパーPRO200
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに適しています。 刃先はクリップ付スライドヘッド機構でワンタッチでヘッド内に収納できます。
刃幅(mm)100 全長(mm)200
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去 成分ケトン系第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式 全長(mm)約720(ハンドル収納時) 質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む) 全幅(mm)約505 全高(mm)約610(ハンドル収納時) 角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階) モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター 電源コード(m)約9 振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz) 断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)オールウェイスクレッパー
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに最適です。 ヘッド部を回転すると、刃を容易に交換できます。。
刃幅(mm)100
1パック(5枚)ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 使用ボルト12mm 色(本体) サイズ(mm)17H×600(800)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。 シャンク形状SDS-max
1本
5,698 税込6,268
欠品中

Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーセット
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。 寸法(mm)100幅×250 質量(g)750
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

強力粘着剤はがし。 両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。 不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去 使用希釈倍率原液 使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
1本(200mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広厚
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。 材質炭素鋼45c ブラック 刃厚(mm)1.5 適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広薄
1個
1,998 税込2,198
欠品中

2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に! 全長(mm)250 レンチサイズ(mm)13・17 刃形平型 材質(柄部)PP 材質(刃)ステンレス
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ薄刃
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ厚刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に! 全長(mm)248 質量(g)109 レンチサイズ(mm)13・17 刃形平型 刃幅(mm)25 材質(柄部)PP 材質(刃)ステンレス
1個
799 税込879
5日以内出荷

2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に! 全長(mm)235 質量(g)126 レンチサイズ(mm)13・17 刃形Y型 刃幅(mm)75 材質(柄部)PP 材質(刃)ステンレス
1個
879 税込967
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)パワフルペッカー SM-17
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz) 付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式 質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む) 角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整) モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター 電源コード(m)約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512 振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz) 断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。 材質SK-4製 長さ(mm)130 幅(mm)50 厚さ(mm)1.8 タイプ刃付オフセット型 角度(°)約15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。ペンキ、床の汚れ、錆び、こびりついた油剥がしに最適です。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。 材質ステンレス製 長さ(mm)90 幅(mm)43 厚さ(mm)1.4 タイプ万能型
1個
529 税込582
翌々日出荷

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。 材質SK-4製 長さ(mm)130 幅(mm)75 厚さ(mm)1.8 タイプ刃付オフセット広型 角度(°)約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。 材質ステンレス製 長さ(mm)130 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ刃付テーパー型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。 材質ステンレス製 長さ(mm)130 幅(mm)25 厚さ(mm)0.5 タイプストレート細型
1個
859 税込945
翌々日出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
1セット
23,500 税込25,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。 材質炭素鋼45c 寸法(mm)24×25×160 ブラック 質量(g)46 刃幅(mm)25 刃厚(mm)1.5 適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
359 税込395
4日以内出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)164
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SCRAPERシリーズ Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に 再研磨可能な先端部 耐摩耗コーティング済み 高周波焼入れ加工を施したエッジ部 面取り加工された角部 1本入り MADE IN USA
素材高張力鋼
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)210
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

6300054079 床材ズレ防止シート グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス床材ズレ防止シート
Pタイルやフローリングの平滑なものといった割ときれいな床の上から床材を置く際に、ボンドのような強接着剤だと剥がした際に汚く残るし一方であまりにも接着性が弱いものだとズレてしまうといった問題を解決するために生み出された製品です。全面に貼るというより、ポイントごとに貼る製品となります。床材と床の間に敷くことで摩擦力を高め、床材のズレを防止することができます。また、床材と床の間にクッション層を作ることで床材に直接摩擦が加わるのを防ぎ、傷から守ることができます。そのため、重い家具を置いている場合や頻繁に床を掃除する場合に特に有効です。施工も両面テープで簡単にでき、専門的な知識や工具は必要ありません。
用途小さなお子様やペットがいるご家庭に。 仕様●300角必要枚数(枚):4●500角必要枚数(枚):5●分割:中12●対応床:Pタイル、平滑なフローリング 質量(g)(1枚あたり)50 短辺(mm)195 長辺(mm)297 加工両面テープ付き 仕上キスカット
1式(15枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷