138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層) 耐冷温度(℃)-50
1箱(3枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮度保持フィルム使用、何度でも繰り返し使える、便利なジッパー付き
用途Sサイズ5枚入り 材質ナイロン・ポリエチレン(2層) 厚さ(mm)0.04 透明 枚数5 寸法(横×縦)(mm)220×180
1個(5枚)
499 税込549
5日以内出荷

水分子コントロールによる鮮度保持機能が付与されたチャック付き袋です。
1袋(50枚)ほか
839 税込923
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。 トラスコ品番335-6418 透明 質量(g)200 種類ポリ袋 入数(枚)20 質量(g/枚)10
1袋(20枚)
929 税込1,022
当日出荷

キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)2.02 厚さ#30 寸法(幅W×長さL)(mm)170×200+30
1袋(100枚)
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
1パック(100枚)
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
1パック(8枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。 材質OPP 厚さ(mm)0.02 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1袋(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
1パック(100枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鮮度を保って捨て野菜ゼロに。野菜から出るエチレンガスを分解し、野菜の熟成劣化を防ぎます。何度も繰り返し使えて経済的。カットした野菜にも使用できます。Mサイズが2枚・Lサイズが2枚入っています。
1枚(4枚)
269 税込296
当日出荷

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。
1袋(100枚)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鮮度保持フィルムに通気性の良いメッシュ構造の素材「ワリフ」を貼り合わせ、新鮮さを保つ効果を持たせました。
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
1パック(100枚×10袋)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コーコス信岡PUロック プラス10P
凹凸編み製法 摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化 紫外線遮へい率99%以上
ブラック 入数(双)10 機能耐摩耗、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタンゴム
1パック(10双)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーコス信岡PUロック プラス3P
凹凸編み製法 摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化 紫外線遮へい率99%以上
ブラック 入数(双)3 機能耐摩耗、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタンゴム
1パック(3双)
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
5,280 税込5,808
当日出荷

チューニングマシン向けラジエーター冷却液 レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。 特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。 100%原液で使用。 凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。
タイプ希釈不要 容量(L)4 凍結温度(℃)-12 危険物の類別非危険物
1本(4L)
6,600 税込7,260
当日出荷

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】210×297【本文】210×297 サイズA4 質量(g)170 タイプ糸綴じ 枚数30枚 包装10冊 5mm方眼罫(10mm実線入り)プリント貼付目印入り 対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生 入数80冊
1冊
229 税込252
翌々日出荷

人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】210×297【本文】210×297 サイズA4 質量(g)170 タイプ糸綴じ 枚数30枚 包装10冊 ヨコ罫26行(10mm罫)プリント貼付目印入り 対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生 入数80冊
1冊
229 税込252
翌々日出荷

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.155 基材ポリエチレンクロス 伸び(%)20 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)100 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13(対ステンレス) アズワン品番1-9211-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

超大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 65~85インチの超大型ディスプレイ(80kgまで)を搭載可能にした壁掛け金具。壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することができます。
耐荷重(kg)80 対応インチサイズ65~85
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。 壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。
耐荷重(kg)45 対応インチサイズ43~60
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

瑞光メディカルプラスモイストTOP-P
ガーゼなどと併用する新タイプのドレッシング材です。 吸収体構造を持たないことで、極めて低コスト・経済的です。 手間なく簡単に処置できます。 ムレにくく、カブレにくい素材です。 1枚ずつ個包装されています。
寸法(mm)200×125 タイプ未滅菌 アズワン品番8-2326-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMTA01 松吉医科器械コード23-6177-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50枚)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ブルー着色なので中身の新鮮さがそのまま包装できます。
1パック(200枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1 ビデオスピードクラスV10 容量32GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能 アズワン品番64-9050-41 読取速度(MB/s)最大:130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類自動遮光面 仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源ソーラー+単4電池×1個 使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm)96×40 反応速度(秒)1/25000 感度調整ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm
仕様ナンバリング
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)