工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)1055×344×188
フタなし
ネスティング高さ(mm)62
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
圧縮荷重(N[kgf])4230[430]
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)36
寸法L(mm)195.5
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)26
タキゲンコード04346
1個
¥508
税込¥559
当日出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)160
寸法L1(mm)190
寸法L2(mm)15
寸法W(mm)12
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00360
1個
¥1,068
税込¥1,175
4日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様調整範囲(ppm):0.06~3.1●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。
対象ガストリメチルアミン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用
用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(内スプライン) #。外径:180mm。ローター|素材:ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP180N
部品番号NOK:CO00087-P0
JIS呼び旧JIS:P180
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)179.5
内径許容差(mm)±1.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP180N
部品番号NOK:CO00087-B
JIS呼び旧JIS:P180
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)179.5
内径許容差(mm)±1.40
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP180N
部品番号NOK:CO00087-A
JIS呼び旧JIS:P180
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)179.5
内径許容差(mm)±1.40
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!
キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ長さ(m)7
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
こんなお得な商品も!
アングル 穴あき
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25
材質スチール
コーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター標準アジャスター
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付
種別名刺・IDカード用・チャック付
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PC
サイズ名刺・IDカード
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ