815件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)ほか
特価
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質ダイハード鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
1個ほか
828 税込911
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
219 税込241
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

220gと軽量で持ち運びが簡単! 角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。 10段階角度調整。 約220gと軽量。 不織布の収納袋付き。 色々な場所に持ち運んで使用可能です。 15.6インチ ノートPCまで対応。
使用方法折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用 材質ABS/プラスチック 質量(g)約220 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×28×23.5(展開時) 適合サイズ~15.6インチ(ノートPC) 角度調整範囲10段階 保証期間初期不良のみ交換 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×28×2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 バリスタ電圧(V)240 雷ガード
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 先端形状プラス(+) セット数10本 レッド パックジッパー 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 差込角対辺(mm)6.35
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 両頭機能両頭 先端形状プラス(+) 先端サイズNo.2 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 刃先マグネットあり 差込角対辺(mm)6.35
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。 木肌調なので目立ちません。 耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。 裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。 タンス、木製机の引き出しに。
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×m)25×1
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
1枚
55 税込61
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能雷ガード 定格容量(W)1500 バリスタ電圧(V)470 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 シャッターほこりシャッター付き 絶縁種別絶縁キャップ スイッチなし コンセント形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ Rp
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品 幅(mm)10
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無地に近いナチュラルな地紋で、原本が見やすい用紙です。コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。しっかりした厚みで、対外的な契約書など両面印刷する重要書類に最適です。
用途書類の原本管理、コピー・FAXのけん制に。 厚さ(mm)0.1 地紋 紙質上質紙 面付1面 サイズ(mm)A4 素材上質紙 適合プリンタレーザ・インクジェット(顔料・染料)・コピー機
1パック(100枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

関連キーワード