JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!

通水洗車ブラシ PP
モノタロウ
¥299
税込¥329
PP先割繊維使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ホイールやボディーの下回り洗浄に最適。
適合用途洗車
材質柄:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)85
全長(mm)410
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)10
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000
防水性本体装着時 防水
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
用途プラグ・ソケット22sq。
最大電流(A)200
適合電線サイズ8~22sq
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。各種機械などのカバー、室内現場の養生など様々な用途にお使いいただけます。周囲ポリカーボネートハトメ付き。アルミハトメに比べつぶれにくく高強度。
用途土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。
材質【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネート
色ブルー
使用の目安(屋外)約1年
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
仕様リモートI/Oシステム MEWNET-Fの子局(スレーブ)として接続可能。I/Oユニット、位置決めユニットが装着可能。
規格UL/C-UL、CE
I/O点数制御:ユニット1台あたり最大3072点
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
表紙がフォトフレームになった
カラフルな布貼り表紙のポケットアルバム!
フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。
Lサイズの写真用紙が収容できます。写真が映える黒台紙です。 しっかりした布貼の表紙。
仕様溶着式ポケット
材質表紙:布、中芯:紙、カバー:OPP、フレームカバー:PET
幅(mm)28
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。 。フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。 Lサイズの写真用紙が40枚収容できます。 写真が映える黒台紙です。 。しっかりした布貼の表紙。
用途表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。お気に入りの写真を入れてオリジナルアルバムに。
材質フレームカバー:PET
寸法(mm)縦110×横160×幅28
サイズL判
材質(カバー)OPP
材質(表紙)布
ポケット黒、溶着式
材質(中芯)紙
ICOM/アイコム BP-274 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:50g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:平ラバースペーサー、アングルラバースペーサー、3.06inch ラバーパッド7inch 結束バンド。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)
仕様クランプタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプベース
1個
¥1,998
税込¥2,198
92日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
引張強度(kg)65
引張強度(N)637
EZ-On/Offシリーズは、AMPSホールジョイントに対応したパーツと組み合わせることで簡単に着脱可能なクイックリリースマウントを構築できる変換アダプターです。主にAMPS菱形ジョイントに組み合わせて取り付けます。
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
タイプマウント
1個
¥899
税込¥989
92日以内出荷
主な適合純正品番4BP-27434-01
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
92日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番3XP-27441-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
主な適合純正品番5KP-27420-00
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
主な適合純正品番5KP-27410-00
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ