1,669件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷





1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷











1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP53N 部品番号NOK:CO00051-G0 JIS呼び旧JIS:P53 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)52.6 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP53N 部品番号NOK:CO00051-A JIS呼び旧JIS:P53 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)52.6 内径許容差(mm)±0.48 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
129 税込142
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個
特価
96 税込106
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP53N 部品番号NOK:CO00051-B JIS呼び旧JIS:P53 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)52.6 内径許容差(mm)±0.48 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
189 税込208
8日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53U-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 加圧型)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53U-A1 に適合しています●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7429 アズワン品番65-8008-09
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576 アズワン品番65-7985-42
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A1 に適合しています●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7504 アズワン品番65-8014-85
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428 アズワン品番65-8000-26
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1個
90 税込99
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

スタッキングタイプの金属製ガーデンチェアです。
用途ガーデン用品 材質フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:ポリエチレン 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×560×715(SH430)
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536 アズワン品番65-7995-37
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷