カテゴリ

  • 制御機器(406)
  • 自動車純正部品(336)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • 配管・水廻り設備部材(158)
  • 機構部品(122)
  • メカニカル部品(107)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 切削工具(77)
  • 空調・電設資材(75)
  • 物流用品(72)
  • 測定用品(64)
  • 作業工具(62)
  • 建築金物(59)
  • 自動車補修部品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 縫製用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • バイク部品(33)
  • 防災用品(29)
  • 塗料(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 家電(22)
  • 保管用品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 電気材料(18)
  • オフィス家具(18)
  • 農業機械(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 事務用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 作業服(14)
  • 防犯用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 空圧工具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全標識(9)
  • 医療(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 照明(8)
  • 清掃用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • テープ(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック純正部品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「p-65」の検索結果

関連キーワード
2,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
284税込312
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
418税込460
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)30寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法M(mm)M4寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00151
角型4号取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
572税込629
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)95寸法P(mm)65表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00276
オリコンP65B 青 サンコー(三甲)オリコンP65B 青サンコー(三甲)
9,898税込10,888
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554650BL00材質PP有効内寸(mm)600×404×254外寸(mm)649×439×275内寸(mm)600×404×263底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.52(1380)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P65-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P65-NNOK
199税込219
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP65N部品番号NOK:CO00058-BJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P65-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P65-NNOK
159税込175
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP65N部品番号NOK:CO00058-AJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
98税込108特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ワイヤータッセルP65 TOSOワイヤータッセルP65TOSO
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
付属品セーフティリング(2個)材質ステンレス、アクリル
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P65-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P65-NNOK
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP65N部品番号NOK:CO00058-H0JIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P65-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P65-NNOK
479税込527
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP65N部品番号NOK:CO00058-LJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
白無地P65C35形態安定シャツ huntleigh club (はるやま)白無地P65C35形態安定シャツhuntleigh club (はるやま)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
種別白無地レギュラーカラーシャツ混率(%)ポリエステル65、綿35加工形態安定性別男性用
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P65W(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P65W(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチダブルハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
白無地P65C35形態安定シャツ huntleigh club (はるやま)白無地P65C35形態安定シャツhuntleigh club (はるやま)
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
形態安定加工の年間定番シャツです
用途冠婚葬祭その他のシーンで性別男性用種別白無地レギュラーカラーシャツ混率(%)ポリエステル65、綿35加工形態安定
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(101件のレビュー)
988税込1,087
1本
当日出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
5,690税込6,259
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軟質プロテクタ マサル工業軟質プロテクタマサル工業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質塩化ビニル(軟質)ブラック寸法L(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
...