硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質竹
全長(mm)160
付属品先端加工用サンドペーパー
トラスコ品番370-8217
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質スチール製
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様パッチン式
サイズS30
適合サイズ(mm)たてといS30型
分類パッチン控
エッジホッパー用オプション品です。
切断距離(m)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
材質ポリエステル87%、ナイロン13%
包装形態スタック包装
切断方法レーザーカット
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30
000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24
消費電力(W)1.2
枠メッキ枠なし
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質表地:ポリプロピレン繊維、裏地:PVC発泡樹脂
寸法(mm)450×600
タイプフロント
ボタンダウンタイプ
仕様左胸ポケット
混率(%)ポリエステル95・綿5
機能イージーケア
素材カルゼ
性別男女兼用
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズS30
仕様パッチン式
分類パッチン控
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に
仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装
キャスター金具特殊鋼
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
ねじ径M8
長さ(mm)6
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-806
頭部形状六角穴付き
1パック(6本)
¥300
税込¥330
翌日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)標準:0.3
パワフルグリッパ
従来品より40%性能アップ
・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。
高剛性
・従来品より50%長い爪を使用することが可能。
長寿命
・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80
保護等級IP40
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルロングストローク
公称圧力(bar)6
1個
¥739,800
税込¥813,780
5日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1個
¥569,800
税込¥626,780
5日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)600→0
定格電流(A)14
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)(Max)+125
シェルサイズ28.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
1個
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ