先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。
全長(mm)130
トラスコ品番370-8314
先端径(Φmm)4×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル
材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
整線パーツ
表面処理樹脂コーティング(黒)
工具不要の整線パーツ
付属品取付リベット
材質鋼板
表面処理樹脂コーティング(黒)
板厚(mm)2.3
適応INT、ITO、ITA、ITS
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 66.4mmコネクタ タイプ = バナナジャックMeuller Large Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails and Single Spike. Large angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails and single spike. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike and a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8304 714-8304 is supplied without mounting hardware and stock number ; 714-8308 714-8308 is fitted with a banana jack.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 66.4mmMeuller Large Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails and Single Spike. Large angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails and single spike. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike and a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8304 714-8304 is supplied without mounting hardware and stock number ; 714-8308 714-8308 is fitted with a banana jack.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-58A
Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-58A
関連キーワード