5,107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電材を塗布した化学モップです。 レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 種類化学モップ トラスコ品番296-7995 長さ(mm)1480 幅(mm)1100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL)(mm)1100×1480 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
7,998 税込8,798
欠品中

フイトルモップP-90用のモップスペアです。
種類化学モップ トラスコ品番296-8002 幅(mm)1100 質量(g)755 タイプスペア 寸法(縦×横)(mm)380×1100 繰り返し・詰め替え対応
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
236 税込260
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)14 寸法L(mm)94 寸法P(mm)90 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01202
1個
295 税込325
当日出荷



種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP90N 部品番号NOK:CO00065-B JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
翌々日出荷

1個
349 税込384
6日以内出荷




Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個
特価
99 税込109
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=90)
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法P(mm)90 表面仕上げクロムめっき(MFCr) タキゲンコード00275
1個
675 税込743
9日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP90N 部品番号NOK:CO00065-U3 JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.92 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm)165 質量(g)350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP90N 部品番号NOK:CO00065-A JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
8日以内出荷

1セット
1,590 税込1,749
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPE
RoHS
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

関連キーワード