カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • バイク部品(33)
  • メカニカル部品(29)
  • 測定用品(26)
  • 自動車純正部品(20)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防災用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-90-c」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターペール 2輪 TRUSCOキャスターペール 2輪TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付規格RoHS2
チョークパステル レイメイ藤井チョークパステルレイメイ藤井
118税込130
1本
当日出荷から翌々日出荷
あたたかみのあるチョークタッチ。水拭きで簡単消字。
成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル質量(g)10直径×高さ(mm)11×72
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
サンパット 十川ゴムサンパット十川ゴム
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マツヨシ衝立Ⅱ交換用カーテン 松吉医科器械マツヨシ衝立Ⅱ交換用カーテン松吉医科器械
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工できます!先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
(67610)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH トヨタ(67610)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RHトヨタ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LH トヨタ(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LHトヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(67620)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY LH トヨタ(67620)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY LHトヨタ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイルフリーコンプレッサー 協和産業オイルフリーコンプレッサー協和産業
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz
リノベウオールシート 明和グラビアリノベウオールシート明和グラビア
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。 貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途壁紙、装飾シート
(67610)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH スバル(67610)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RHスバル
39,900税込43,890
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
乳児用三ツ折型身長計 YS802-P 90CM ピンク 吉田製作所乳児用三ツ折型身長計 YS802-P 90CM ピンク吉田製作所
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
ユニバーサルエミレント (ろ材のみ) ニッタユニバーサルエミレント (ろ材のみ)ニッタ
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷
従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエミレント(EP) ニッタユニバーサルエミレント(EP)ニッタ
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能ろ材交換型
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
グラフイツク 2 32C-2137P-90 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 32C-2137P-90YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
BBWM-100C 3P90A Panasonic(パナソニック)BBWM-100C 3P90APanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWM-100C 3P90A切替 Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P90A切替Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
第一種電気工事士試験アップグレードキット ホーザン第一種電気工事士試験アップグレードキットホーザン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット質量(kg)0.7セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
BKWM-100C 3P90A30MA Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P90A30MAPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/