カテゴリ
- パソコン/周辺機器(567)
- 自動車補修部品(565)
- 制御機器(543)
- 空調・照明・電設資材(240)
- 切削工具(232)
- 配管・水廻り設備部材(211)
- 物流用品(185)
- バイク部品(169)
- 農業機械(167)
- 作業工具(151)
- 機構部品(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- メカニカル部品(93)
- 測定用品(92)
- 建築金物(74)
- 事務用品(70)
- ねじ・ボルト・釘(65)
- 電気材料(62)
- オフィス家具(52)
- 防災用品(36)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 研磨材(33)
- 清掃用品(31)
- 電動工具(31)
- 作業服(27)
- 店舗什器・備品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 溶接用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 住設機器(23)
- 安全用品(22)
- 家電(22)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 科学研究・開発用品(18)
- 学童・教育用品(18)
- 卓上消耗品(16)
- 厨房用品(15)
- 整備工具・収納(15)
- カー用品(15)
- 安全保護具(14)
- テープ(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 縫製用品(13)
- 塗料(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 安全標識(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 空圧工具(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- バッテリー・電装(9)
- 保管用品(8)
- 日用品(8)
- 洗車・清掃(8)
- 農具(8)
- 梱包用品(6)
- 防犯用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 医療(6)
- 鈑金・塗装(6)
- バイク純正部品(5)
- 手袋(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- NAKANO(467)
- メディアカバーマーケット(348)
- 三菱電機(168)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- 東洋技研(101)
- ZATTA(80)
- EKチェーン(66)
- ハンマーキャスター(59)
- 渡辺電機工業(53)
- KITO(キトー)(50)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- サトーパーツ(46)
- エスコ(45)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- 理研計器(45)
- PISCO(ピスコ)(42)
- コクヨ(40)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ボウエキ(BOUEKI)(33)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p13」の検索結果

ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123
HARWIN¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードルRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P13
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
交換用フィルター(P-13QR2専用)
三菱電機¥579税込¥6371台当日出荷2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13捕集効率(%)82
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
ホイール専用 鬼人手ジュニア
PROSTAFF(プロスタッフ)(55件のレビュー)¥818税込¥9001個当日出荷人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製賞状額 金ラック
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。仕様吊りヒモ、スタンド棒付
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(225枚)ほか当日出荷複数の色が積層されたタイプ。 オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。 スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。仕様通常粘着タイプ形状短冊形サイズ中シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
コンテナボックス バンパーグレード樹脂
(35件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。用途工具・小物の収納に材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50枚)ほか当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
...