カテゴリ
- バイク純正部品(143)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 機構部品(76)
- メカニカル部品(69)
- 制御機器(51)
- 切削工具(44)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 物流用品(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 医療(20)
- 測定用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- バイク部品(12)
- 安全用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 自動車純正部品(11)
- 研磨材(11)
- 建築金物(9)
- 自動車補修部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 農業機械(7)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 塗料(6)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(123)
- コガネイ(61)
- 東洋技研(35)
- マキシンコー(31)
- Festo(30)
- SMC(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- スリーピース(16)
- ERECTA(エレクター)(14)
- イスカル(13)
- KAZEN(13)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- NOK(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- 岩田製作所(9)
- KITO(キトー)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ナベヤ(8)
- 常磐精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p135」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P135-N
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP135N部品番号NOK:CO00077-BJIS呼び旧JIS:P135太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)134.6内径許容差(mm)±1.09バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P135-N
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP135N部品番号NOK:CO00077-U3JIS呼び旧JIS:P135太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)134.6内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P135-N
NOK¥379税込¥4171個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP135N部品番号NOK:CO00077-AJIS呼び旧JIS:P135太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)134.6内径許容差(mm)±1.09バリ寸法(mm)0.18以下
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135
VISHAY¥61,980税込¥68,1781箱(10個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 8。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。動作温度 Max = +125 ℃V。P100 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
キャップD(PVC)
岩田製作所(55件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
取手(P=135~140)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥939税込¥1,0331個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥229税込¥2521個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
エクセルポンプ
センタック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
...