カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 機構部品(55)
- 制御機器(46)
- 切削工具(42)
- メカニカル部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 物流用品(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- バイク部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 研磨材(10)
- 測定用品(9)
- 建築金物(8)
- 自動車補修部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 塗料(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(6)
- 厨房用品(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(61)
- 東洋技研(35)
- スリーピース(16)
- イスカル(13)
- KITO(キトー)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- NOK(8)
- ナベヤ(8)
- 日研工作所(7)
- 昭和コーポレーション(7)
- 岩田製作所(6)
- TRUSCO(6)
- ロックペイント(6)
- 青木精密工業(5)
- アカギ(5)
- ミヤコ(5)
- アイゼン(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p135」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
キャップD(PVC)
岩田製作所(55件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
エクセルポンプ
センタック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
O-R P-135
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称O-R P-135図解NoCDA-4 薬剤タンク部品_No.218、CDM-2 付属品 希望付属品部品_No.4、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.160
調光サングラス
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
エクセル ポンプケース
センタック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。 灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。毎分10Lの吐出量で給油。スイッチをOFFにして途中停止も可能である。油のしたたりを防いで、収納に便利なケース付き。(ねじ部外形50mmの灯油タンク用)ホコリよけキャップ付き。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×56
デニム ひざあて アイロン接着
キャプテン(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック当日出荷から6日以内出荷ジーンズ・綿パンツなどのひざあてや補修に。ハート、星、丸形などの型紙付。水洗い・ドライクリーニングOK。寸法(cm)10×15×2枚
カラーレーザー&カラーコピー用紙(デジカメ写真用紙)
コクヨ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(30枚)当日出荷印画紙厚紙の使用で写真のような美しさ!坪量(g/m2)210タイプ特厚入数(枚)30紙厚(g/m2)210白色度(%)86程度用紙デジカメ写真用紙質印画紙紙厚(mm)0.203印刷方式片面素材印画紙入数30枚適合プリンタカラーレーザー&カラーコピー
...