最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類P
機能耐油性・耐熱性
グリーン購入法適合
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(kg)88
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥329,800
税込¥362,780
46日以内出荷
引出し内をタテに仕切る部品です。50mm間隔で仕切ること可能です。
材質スチール
色グリーン
グリーン購入法適合
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(g)103
長さ(m)50
極数4
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(g)62
長さ(m)30
極数4
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(kg)53
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
長さ(mm)1000
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
質量(kg)0.12
グリーン購入法適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
収納サイズA4
付属品キャラクターオリジナルタイトルカード1枚
質量(g)650
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×20
台紙A4サイズ・プラコート台紙(ホワイト)8枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)1200
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り)
奥行(mm)600
仕様組立式
付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
棚段数(段)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
シース色オレンジ(危険色)
材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)
グリーン購入法適合
45度ピッチで角度の設定が可能!
用途場面にあったプライベートスペースを演出します。
材質(パネル)フラッシュ合板/表面布張り、(パネル枠)塩ビ成型品
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
グリーン購入法適合
入数(本)10
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
グリーン購入法適合
入数(本)10
質量(kg)0.11
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。上部半透明です。
材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品
色ベージュ
高さ(mm)1465
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
汎用性の高い定番のクロスタイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。
材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成形品
色ベージュ
タイプ連結型
奥行(mm)30
張地布
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
質量(kg)2.2
定格電流(A)150・200
グリーン購入法適合
1個
¥24,980
税込¥27,478
61日以内出荷
質量(kg)2.1
定格電流(A)150・200
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
61日以内出荷
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。
厚さ(mm)(アクリル)1.8
タイプ連結型
奥行(mm)30
間口(mm)900
張地布
色(パネル)上部透明
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク
用途ゴミの分別回収。
材質FRP
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)21900
1セット
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
グリーン購入法適合
入数(本)10
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)23000
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1
定格(A)30(シングル)
グリーン購入法適合
1個
¥37,980
税込¥41,778
61日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.3
定格(A)60(シングル)
グリーン購入法適合
1個
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.5
定格(A)100(シングル)
グリーン購入法適合
1個
¥76,980
税込¥84,678
61日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)0.95
定格(A)30(シングル)
グリーン購入法適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
61日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.23
定格(A)100(シングル)
グリーン購入法適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
61日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1
定格(A)60(シングル)
グリーン購入法適合
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
質量(kg)0.7
定格(A)30(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥77,980
税込¥85,778
61日以内出荷
質量(kg)1.2
定格(A)30(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
質量(kg)0.98
定格(A)60(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥109,800
税込¥120,780
61日以内出荷
質量(kg)1.3
定格(A)60(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの
軸径3mm
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)35
適合材アルミ、銅など
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ