カテゴリ

  • 切削工具(505)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
  • 機構部品(266)
  • 制御機器(239)
  • パソコン/周辺機器(228)
  • 空調・電設資材(177)
  • ねじ・ボルト・釘(176)
  • 自動車純正部品(160)
  • メカニカル部品(135)
  • 作業工具(133)
  • 物流用品(118)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • バイク純正部品(75)
  • 自動車補修部品(73)
  • 研磨材(66)
  • 事務用品(66)
  • 測定用品(63)
  • 建築金物(59)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • バイク部品(40)
  • 溶接用品(39)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 電気材料(30)
  • 卓上消耗品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 安全用品(22)
  • 安全標識(20)
  • 介護用品(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 梱包用品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • オフィス家具(16)
  • 電動工具(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 家電(14)
  • 厨房用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 農具(13)
  • 保管用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 作業服(10)
  • 空圧工具(10)
  • 照明(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 日用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業機械(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 防災用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • カー用品(4)
  • 完成車(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「p16」の検索結果

関連キーワード
3,797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P16) INAX(LIXIL)Oリング(P16)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
寸法B(mm)15.8寸法C(mm)2.4
Telemecanique SensorsXCKD2106P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2106P16TELEMECANIQUE SENSORS
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16
仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
シール オイル (P016) MAZDA(マツダ)シール オイル (P016)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
P16NM103MAB15 VISHAYP16NM103MAB15VISHAY
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ ボックス (P16) 89216KT7000 ホンダレンチ ボックス (P16) 89216KT7000ホンダ(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
主な適合純正品番89216-KT7-000
折りたたみコンテナP16B サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16Bサンコー(三甲)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別P16B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)346×276×151外寸(mm)380×305×169内寸(mm)347×277×159底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
シャフト プロペラ (P016) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P016)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
オリコン P16B-C サンコー(三甲)オリコン P16B-Cサンコー(三甲)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)159短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346圧縮荷重(kN[kgf])6.19[632]外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)151
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-NNOK
86税込95
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP16N部品番号NOK:CO00015-LJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.12以下
剪定鋏(P16)用ボルト・ナットセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P16)用ボルト・ナットセットBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0579
剪定鋏(P16)用ボルト・ナットセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P16)用ボルト・ナットセットBAHCO(バーコ)
819税込901
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0002
ペーパ 100MM C-P16(15入) HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 100MM C-P16(15入)HiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1セット(15個)
翌々日出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
枝切りばさみ(P16)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)枝切りばさみ(P16)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-5312
剪定鋏(P14/P16)用ボルト・ナットセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P14/P16)用ボルト・ナットセットBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1317
アートジスクペーパー 中抜き4インチP16(10) CRTワールドアートジスクペーパー 中抜き4インチP16(10)CRTワールド
2,698税込2,968
1セット(10枚)
3日以内出荷
粒度P16
枝切りばさみ(P16)用カッティングブレード36PCS BAHCO(バーコ)枝切りばさみ(P16)用カッティングブレード36PCSBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2578
剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS BAHCO(バーコ)剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCSBAHCO(バーコ)
239税込263
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-4599
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Smart Choice DL360 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL360 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,865,000税込2,051,500
1個
3日以内出荷
直感的な操作性、安心安全なセキュリティ機能のGen11 高い集約性とパフォーマンスを兼ね備えた1U/2ソケットサーバー
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
33税込36特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Smart Choice DL380 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL380 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,874,000税込2,061,400
1個
3日以内出荷
直感的な操作性、安心安全なセキュリティ機能のGen11 卓越した性能、可用性、拡張性を提供する 2U/2ソケットサーバー
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 2024年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 2024年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,098税込5,608
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 2024年版サイズ16インチ(1920×1200)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 2023年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 2023年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)16のぞき見防止ブルーライトカット
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(60件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートチップ P型 16Φ 三木精機ストレートチップ P型 16Φ三木精機
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(45件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
90税込99特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
538税込592
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
669税込736
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
659税込725
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
関連キーワード
...
vp16 継手特集