11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

日東工業プラボックス
エコ商品
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業プラボックス 屋根付
エコ商品
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業PCM コン柱用金具
エコ商品
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 仕様幅20mm以下のバンド用 セット内容金具2本、取付ねじ 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)3(PCM-0:2.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)3
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


RS Pro 4.3 インチタッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する高性能 HMI ディスプレイを紹介しています。この HMI は 4.3 インチの制御パネル画面を備えており、スタンドアロンデバイスとして使用でき、通信ポート、高精度 4 線抵抗膜タッチスクリーン、優れた通信安定性を備えています。この HMI は使いやすく、制御機能を備え、簡単に選択できるオプションとイーサネット拡張を備えた優れたグラフィックが得られます。プロセッサ Cortex A35Cortex-A35 は、高効率のスマートプロセッサで、優れたブラウジング性能を発揮します。Cortex A7 より消費電力が小さく、高周波動作に対応します。特長と利点表示:色 ディスプレイタイプ: TFT LCD イーサネット拡張 バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-20 ℃ to 60 ℃ IP65仕様ポートは 7P 端子を使用するため、スペースを節約できます ハードウェア: Cortex A35 1.2 GHz 、 128 M フラッシュ + DDRII 64 MB 表示サイズ: 4.3 インチ 解像度: 480 x 272 ピクセル 16 、 000 、 000 色 インターフェース: RS232 、 RS422 / RS485 ( 2 in 1 ) 用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3043ieS-Nディスプレイ解像度 = 480 x 272pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、RS485、マイクロUSBプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 64 M DDRAMディスプレイサイズ = 4.3インチIP保護等級 = IP65寸法 = 142 x 86 x 30.3 mm℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷



仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番 : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 ~ 440 V ac RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral 併用可能製品P3.../E Series、 P3.../EA Series
1個
4,000 税込4,400
7日以内出荷

仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V ac RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral 併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷