カテゴリ
- メカニカル部品(45)
- 自動車純正部品(41)
- 作業工具(35)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 自動車補修部品(31)
- 制御機器(29)
- 切削工具(28)
- 測定用品(26)
- 事務用品(23)
- カー用品(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 電動工具(18)
- 機構部品(17)
- 安全用品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク純正部品(9)
- 梱包用品(9)
- 研磨材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 電気材料(8)
- 卓上消耗品(7)
- 塗料(7)
- 整備工具・収納(6)
- 家電(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(37)
- TRUSCO(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- ナカバヤシ(14)
- 未来工業(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- 旭精工(12)
- アルゴファイルジャパン(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- KUKKO(クッコ)(11)
- エスコ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- サンドビック(9)
- 谷沢製作所(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- Canon(7)
- ケージーパルテック(7)
- KTC(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p201」の検索結果

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
Susumu Co SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-201-D
進工業¥389税込¥4281袋(100個)翌々日出荷抵抗 = 200Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.063W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(130件のレビュー)¥869税込¥9561セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥389税込¥4281パック(10本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の異径六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、異なるサイズの配管や機器を接続する際のサイズ変換用継手として使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥32~税込¥35~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥319税込¥3511パック(20枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
チェックセル AQ-201/AQ-201P用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。仕様基準濃度:1.35~1.65mg/L色カラーマーカー:赤再現性±0.01mg/L
透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入
西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷工作や模型製作など、用途は多彩。材質OPS厚さ(mm)0.2色透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10本)当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
ペンチホルダー親子2段 KN-201P
ニックス(KNICKS)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷台部表皮二重皮縫 7インチペンチ・ニッパ収納可能 ペンチズレ防止中しぼりタイプ全長×幅W(mm)230×80
SOPピッチ変換基板
サンハヤト(5件のレビュー)¥429税込¥4721枚(10枚)当日出荷表面はSSOP(0.65mmピッチ)用、裏面はSOP(1.27mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
...