こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状ピロー形
形状ピロー形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
形状円筒穴形
軸径(Φmm)-
荷重種別軽荷重用
適合本体シリーズ名UC
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
軸穴種別テーパ穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤H1認証食品用グリース
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当)
形状ピロー形
潤滑剤リチウム系グリース
205・205-P用ベアリングキャップ。
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)
軸穴種別円筒穴形
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
軸穴種別テーパ穴形
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製片側閉じカバー
軸穴種別テーパ穴形
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
内部すきま予圧記号軸受:C4
グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)
材質(ゴムシール)シリコンゴム
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
カバー鋼板カバー付き
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
関連キーワード
1
2
次へ