カテゴリ

  • メカニカル部品(121)
  • 制御機器(47)
  • 切削工具(42)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 測定用品(14)
  • バイク部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 機構部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 塗料(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p212」の検索結果

415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC MultiSync LCD-P212-BM 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC MultiSync LCD-P212-BM 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC MultiSync LCD-P212-BM取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性のぞき見防止180度
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ステンレスダブルリング ニッサチェイン

    ステンレスダブルリング

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    219税込241
    1箱(5個)
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ステアリングラックブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(128件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から18日以内出荷
    ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄クリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    クリップ式で振動に強いです。
    用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中編靴 S212P エンゼル

    中編靴 S212P

    エンゼル(9件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格取得の定番中編上靴。丈夫な作りでくるぶしまで安全を保護します。
    用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)590(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧:Permacel)

    耐熱ガラス布テープ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
    規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポリウレタン 光

    ポリウレタン

    (1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
  • タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタ

    タニタ手首式血圧計 BP-212

    タニタ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
    測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 合皮の補修テープ 巾50mm キャプテン

    合皮の補修テープ 巾50mm

    キャプテン(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
    寸法(mm×cm)50×50
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガラススケール クリアー光学

    ガラススケール

    クリアー光学
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2用カフス

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • Spiritソフトイヤーチップ(小) スピリット・メディカル社

    Spiritソフトイヤーチップ(小)

    スピリット・メディカル社
    659税込725
    1式(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    溝数1
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
  • ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

    ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

    旭精工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピロー形
  • ピエゾ用コントローラ 産機

    ピエゾ用コントローラ

    産機
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカ

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工アメリカ
    9,698税込10,668
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー IP-2

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C