カテゴリ
- メカニカル部品(146)
- 制御機器(71)
- バイク純正部品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 切削工具(46)
- パソコン/周辺機器(40)
- 測定用品(39)
- 科学研究・開発用品(32)
- 自動車純正部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- バイク部品(11)
- 保管用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 厨房用品(9)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(9)
- 塗料(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- カー用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(53)
- ダイヤトレンド(43)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- FYH(日本ピローブロック)(39)
- ホンダ(36)
- ERECTA(エレクター)(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- 東洋技研(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- 旭精工(17)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
- 第一測範(13)
- 測範社(12)
- エバオン(12)
- 日本オイルポンプ(11)
- 三菱電機(9)
- ニッサン(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- イスカル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p212」の検索結果

Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, R12P212D
RECOM¥62,980税込¥69,2781セット(25個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズR12P定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±85入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212B
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212C
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212A
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC MultiSync LCD-P212-BM 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,898税込¥8,6881枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC MultiSync LCD-P212-BM取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性のぞき見防止180度
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,488特価1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ステンレスダブルリング
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥219税込¥2411箱(5個)当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥7,898税込¥8,688特価1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(128件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチン
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷クリップ式で振動に強いです。用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
タニタ手首式血圧計 BP-212
タニタ(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
DIP-212Pパティシエ白
cotta¥1,998税込¥2,1981個(50個)3日以内出荷適合フタコード:51308・51309・51310・51311・51312材質PP寸法(mm)口径77×底52×H72色白容量(mL)210
DIP-212Pパティシエグリーン
cotta¥1,998税込¥2,1981個(50個)3日以内出荷適合フタコード:51308・51309・51310・51311・51312材質PP寸法(mm)口径77×底52×H72色黄緑容量(mL)210
DIP-212Pパティシエ黒
cotta¥1,998税込¥2,1981個(50個)3日以内出荷適合フタコード:51308・51309・51310・51311・51312材質PP寸法(mm)口径77×底52×H72色黒容量(mL)210
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
...