カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「p212」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1箱(5個)
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)ステアリングラックブーツOHNO(大野ゴム工業)(126件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から18日以内出荷
ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から13日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
中編靴 S212P エンゼル中編靴 S212Pエンゼル(9件のレビュー)
7,298税込8,028
1足
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格取得の定番中編上靴。丈夫な作りでくるぶしまで安全を保護します。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)590(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチンジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタタニタ手首式血圧計 BP-212タニタ(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
欠品中
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
合皮の補修テープ 巾50mm キャプテン合皮の補修テープ 巾50mmキャプテン(2件のレビュー)
419税込461
1パック
当日出荷
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×cm)50×50
ポリウレタン 光ポリウレタン(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から4日以内出荷
発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマータイフレキホース P-2用カフスタイガースポリマー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム(EPDM)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
Spiritソフトイヤーチップ(小) スピリット・メディカル社Spiritソフトイヤーチップ(小)スピリット・メディカル社
659税込725
1式(2個)
当日出荷から翌々日出荷
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所リチウムイオンバッテリ21.6V泉精器製作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43種類電池パック電圧(V)21.6定格容量2Ah
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から81日以内出荷
ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ日東電工アメリカ
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から翌々日出荷
10mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)10mmベルトサンダーBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000トラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
名門 青紙1号 導突鉋(一枚刃) 常三郎名門 青紙1号 導突鉋(一枚刃)常三郎
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。導突鉋は平鉋をキワ鉋のように斜め仕込みにしてあり、刃の傾斜がキワ鉋とは逆になっています。刃先の抜けが良く、木材の端が欠けにくく作業性が良いのが特徴です。
材質青紙1号+錬鉄サイズ7寸刃長(mm)72材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
手動インパクトドライバー用ビット ANEX手動インパクトドライバー用ビットANEX(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から9日以内出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902質量(g)33材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1両頭機能片頭
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ オーム電機電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポケットサイズのコンパクトラジオ 電池長持ち(約154時間持続) イヤホン/スピーカー2WAY出力 モノラル受信 光る同調ランプ付き FMロッドアンテナ搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応 片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
フォトバイダー セキセイフォトバイダーセキセイ
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
サイズ違いの写真を1冊にまとめて収納。 台紙の増減、差し替えが簡単なバインダータイプ 台紙が増やせる簡単操作のバインダータイプ。 保管・分類整理に便利なインデックスシール付。
仕様替台紙の補充枚数/KP-6Lの場合:10枚(セット分も含めて最大約30枚)、補充用替台紙/KP-6L KP-4P KP-4G材質ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP、カバー:OPP、インデックスシール:紙幅(mm)32厚さ(mm)表紙:1、冊ケース:0.7穴数10寸法(縦×横)(mm)302×224収納サイズL判材質(表紙)PP収納枚数(枚)120