カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
- 農業機械(224)
- 制御機器(208)
- 物流用品(132)
- バイク純正部品(53)
- 切削工具(48)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 測定用品(47)
- メカニカル部品(45)
- 機構部品(44)
- 作業工具(42)
- 自動車純正部品(40)
- 研磨材(38)
- パソコン/周辺機器(24)
- 科学研究・開発用品(21)
- 建築金物(21)
- 自動車補修部品(20)
- 店舗什器・備品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電動工具(14)
- 卓上消耗品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- バイク部品(7)
- 塗料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 厨房用品(6)
- オフィス家具(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(5)
- 防犯用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 医療(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 食品・飲料(5)
- 保管用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- EARTH MAN(13)
- KITO(キトー)(128)
- Lumberg Automation(17)
- MAZDA(マツダ)(18)
- New-Era(ニューエラー)(309)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- RS PRO(33)
- SAF(セフティー)(44)
- SMC(42)
- イスカル(13)
- セフティー3(29)
- ハートフルジャパン(30)
- ホンダ(48)
- ホーザン(14)
- ミツビシ(13)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三菱電機(32)
- 東洋技研(22)
- 測範社(17)
- ブランドをもっと見る

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P230-N
NOK¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP230N部品番号NOK:CO00098-U3JIS呼び旧JIS:P230太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)229.5内径許容差(mm)±2.10バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P230-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP230N部品番号NOK:CO00098-BJIS呼び旧JIS:P230太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)229.5内径許容差(mm)±1.75バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P230-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP230N部品番号NOK:CO00098-AJIS呼び旧JIS:P230太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)229.5内径許容差(mm)±1.75バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(270件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラブパーツ
リングスター(56件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。用途深底タイプでたっぷり収納することが可能です。小物収納に最適です。材質コーポリマー色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(96件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(50枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
スーパーピッチ5.5mm
リングスター(41件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!材質コーポリマー色クリア
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
エアムーバーミニ P-230AT
Xパワー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。トラスコ品番359-0417材質本体:PP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)161/222騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
セレクト式自動パルス充電器 25A
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
バガスペーパーウェア カレー皿
HEIKO(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(50枚)当日出荷環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。 水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。 素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。材質バガス入数(枚)50寸法(縦×横×深さ)(mm)230×140×45耐熱温度(℃)100質量(g/枚)17メーカー商品コード004477050
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線鋸刃ホイールブラシ
鳴門屋(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5外径(mm)80穴径(mm)6.5
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥609税込¥6701個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーピッチ クリア
リングスター(6件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。使いやすいフリータイプです。用途小物収納に。使いやすいフリータイプです。材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレンタイプフリー仕切りフリータイプ材質(フタ)ポリプロピレン入数40RoHS指令(10物質対応)対応





+8
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
ファン付きウエアの補修シート
キャプテン(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(2枚)当日出荷から6日以内出荷ファン付きウェアの破れ・カギザキの補修に最適な、シールタイプの補修シート。服が破れ空気の循環が上手くできず効果が低下するのを防ぎます。ポリエステルリップストップ生地を使用(※)しており、粘着力が強く、薄くて柔軟性があります。撥水処理がしてあるため、水にも強いです。 ※リップストップ生地とは・・・コットン、ナイロン、ポリエステル等の素材に、太い糸や複数の糸を格子状に縫い込み強度を高めた生地です。本製品では色番号11~15に使用しています。寸法(cm)6×11
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら