カテゴリ

  • 制御機器(427)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(424)
  • 作業服(324)
  • 自動車純正部品(292)
  • バイク純正部品(275)
  • メカニカル部品(181)
  • 機構部品(172)
  • 切削工具(147)
  • 農業機械(112)
  • トラック用品・パーツ(96)
  • 測定用品(88)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 作業工具(74)
  • 溶接用品(71)
  • 電気材料(59)
  • 建築金物(52)
  • 物流用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 自動車補修部品(45)
  • 安全標識(44)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 空調・電設資材(35)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 防災用品(31)
  • 卓上消耗品(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 厨房用品(22)
  • バイク部品(21)
  • 事務用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 研磨材(19)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 安全用品(16)
  • 家電(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 医療(14)
  • 保管用品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 梱包用品(8)
  • 完成車(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 照明(6)
  • 防犯用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 日用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 安全保護具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 塗料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p26」の検索結果

3,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト プロペラ (P026) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P026)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
シザーケース P026 ワークスシザーケース P026ワークス
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷
収納部は外せるのでお手入れがしやすい。5丁差しで手前にはダッカールをさせる。
付属品2WAYベルト材質上質PU革グリーン購入法適合
クールオリコンP26A ライトグレー サンコー(三甲)クールオリコンP26A ライトグレーサンコー(三甲)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK553790GLL材質PP有効内寸(mm)346×276×266外寸(mm)380×305×283内寸(mm)347×277×275底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])6.80(694)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-NNOK
48税込53
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP26N部品番号NOK:CO00025-AJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P26 BIGM(丸山製作所)Oリング P26BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P26部品名称Oリング P26関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.8MB)図解NoMODEL1531(エクセル) 部品_No.49、MW1530 部品_No.48、MW1531 部品_No.49、MW310 工業用ポンプ部品_No.37、MW311 工業用ポンプ部品_No.67、MW350 工業用ポンプ部品_No.34、MODEL1530(エクセル) 部品_No.48、MW340 部品_No.38
Oリング P26 BIGM(丸山製作所)Oリング P26BIGM(丸山製作所)
849税込934
1セット(5個)
7日以内出荷
備考P26部品名称Oリング P26関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.83MB)図解NoSD350 調圧装置部品_No.7、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.68、MS3500 調圧装置部品_No.7、BSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.68、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.68
Oリング P26 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P26 FPMBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格P26FPM関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.79MB)図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P26 FPM_No.101、MW1530 部品_No.78、MW1531 部品_No.79、MW3501K 部品 Oリング P26 FPM_No.99、MW311 工業用ポンプ部品_No.38、MW310 工業用ポンプ部品_No.63
オリコン P37B、P26B 蓋 ロック付 サンコー(三甲)オリコン P37B、P26B 蓋 ロック付サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質PPブルー短辺(mm)345長辺(mm)530高さ外寸(mm)21適合コンテナオリコン P37B、P26BRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P26-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P26-NNOK
57税込63
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP26N部品番号NOK:CO00025-BJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
液晶保護フィルム テックラスト P26T 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム テックラスト P26T 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種テックラスト P26T取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム TECLAST P26T 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム TECLAST P26T 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TECLAST P26T取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
52税込57特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
断熱紙コップ コンフォート 東罐興業断熱紙コップ コンフォート東罐興業(40件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数50
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(41件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
679税込747
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
639税込703特価
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ペイントマーカー中字 丸芯 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯uni(三菱鉛筆)
229税込252
1本
当日出荷
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケアリーヴ パワー&フィット ニチバンケアリーヴ パワー&フィットニチバン(5件のレビュー)
599税込659
1個(26枚)
当日出荷
水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!
材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
799税込879特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(60件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
関連キーワード
...
hp26特集