カテゴリ

  • 機構部品(30)
  • バイク純正部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p335」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P335-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P335-NNOK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP335N部品番号NOK:CO00115-G0JIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.90バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P335-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P335-NNOK
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP335N部品番号NOK:CO00115-BJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P335-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P335-NNOK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP335N部品番号NOK:CO00115-AJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(269件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(247件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(126件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(9件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
規格JIS B 2401
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式OR
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
クプレメッシュ2ウェイ セキセイクプレメッシュ2ウェイセキセイ
769税込846
1冊
当日出荷
スポーツや旅のシーンで活躍する 内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグ 汚れや水に強いビニール&通気性が良いメッシュ。 そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出かけでき便利です。
材質本体/表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工 、ファスナー・スライダー/POM樹脂(ポリアセタール)・亜鉛合金
連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)連動樹脂蝶番TAKIGEN(タキゲン)
569税込626
1個
当日出荷
開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
ドリルヘッド SMP タンガロイドリルヘッド SMPタンガロイ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
オリタタミ椅子 #335P ブラック LION (ライオン事務器)オリタタミ椅子 #335P ブラックLION (ライオン事務器)
27,980税込30,778
1脚
6日以内出荷
材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ製・クロームメッキ、メモ台:PP樹脂製種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×635×790座高(mm)430アズワン品番64-8154-35座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405グリーン購入法適合脚の種類メッキ脚
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
21,618税込23,780
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
BP33 セパレータ 日東工業BP33 セパレータ日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルカッターpro PediFixネイルカッターproPediFix
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ダブルアクションのスプリングで動かしやすく、薄い爪も硬い爪も容易に整えることができます。1.27cmの歯はカーブしており、ハンドルは約14cmの長さがありしっかりと握れ、少ない力で扱うことが可能です。ハンドル部には固定用ラッチがあり、刃に被せる安全カバーが付属しています。
材質ステンレス(AISI-420)全長(mm)約145アズワン品番7-7616-01
PP335 THETFORD ポータブルトイレ カーク産業PP335 THETFORD ポータブルトイレカーク産業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
これまでのポータブルトイレにはなかった洗練されたデザイン。_x000D_。タンクの分離はワンタッチで出来るため汚物の処理が簡単に出来ます。_x000D_。清水を流すポンプは扱いやすいピストン式を採用。_x000D_。汚物タンクがいっぱいになるとインジケーターが知らせてくれます。_x000D_。トイレを床面に固定するためのホールドダウンキットが付属します。
用途キャンピングカー部品寸法(mm)313×342×382質量(kg)3.3タンク容量(L)清水タンク:10、汚水タンク:10機能レベルゲージ簡易水洗システム水洗方式:手動(ピストン)
プラスチックボールバイブレータ UP335A エクセンプラスチックボールバイブレータ UP335Aエクセン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)1.12使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
13,105税込14,416
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ドライライトポロシャツ wundou(ウンドウ)ドライライトポロシャツwundou(ウンドウ)
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
機能吸汗速乾
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックぽち袋 ありがとうございます 桃 古川紙工ベーシックぽち袋 ありがとうございます 桃古川紙工
159税込175
1個
4日以内出荷
美濃和紙の風合い豊かで高級感あるぽち袋でありながら、お手頃価格のベーシックぽち袋。新柄が7種とリニューアルが3種登場!どの世代の方にでも選んでいただけるデザインです。
材質(本体)美濃和紙入数(枚)2縦(mm)108横(mm)68グリーン購入法適合
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム第一機材
999税込1,099
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
付属品シール付種類U字溝
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
47,507税込52,258
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器]
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐荷重(kg)10質量(kg)2.92保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
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
"p335" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷