カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
  • 制御機器(347)
  • 自動車純正部品(272)
  • バイク純正部品(246)
  • メカニカル部品(209)
  • 機構部品(148)
  • 切削工具(132)
  • 農業機械(69)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • バイク部品(57)
  • 自動車補修部品(54)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 事務用品(44)
  • 建築金物(43)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 保管用品(37)
  • 作業工具(36)
  • 測定用品(35)
  • 空調・電設資材(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 物流用品(24)
  • 電気材料(24)
  • オフィス家具(20)
  • 安全標識(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • カー用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 照明(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 農具(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「p34」の検索結果

関連キーワード
2,703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ロープフック(W54×P34) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W54×P34)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-NNOK
149税込164
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP34N部品番号NOK:CO00033-LJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
剪定鋏(P34-37)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏(P34-37)用スプリングBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5332
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
剪定鋏(P34-37)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏(P34-37)用スプリングBAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1272
剪定鋏(P34-37)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)剪定鋏(P34-37)用カッティングブレードBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-1306
剪定鋏(P34-37)用ボルト・ナットセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P34-37)用ボルト・ナットセットBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3315
ThinkVision P34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
350cd/m2/6ms/250W
表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
剪定鋏(P134/P34-27A)用スプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏(P134/P34-27A)用スプリングBAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9099
剪定鋏(P34-37)用プーリー・リベットセット50PCS BAHCO(バーコ)剪定鋏(P34-37)用プーリー・リベットセット50PCSBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P34-NNOK
76税込84
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP34N部品番号NOK:CO00033-BJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
剪定鋏(P108-23/P110-23/P34-27A)用ブレードとピンセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P108-23/P110-23/P34-27A)用ブレードとピンセットBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3278
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P34WD-40 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P34WD-40 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P34WD-40取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット反射防止
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
62税込68特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
断熱紙コップ コンフォート 東罐興業断熱紙コップ コンフォート東罐興業(40件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数50
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
動作補助手すり ソフトハンドP-34 ナカ工業動作補助手すり ソフトハンドP-34ナカ工業
2,198税込2,418
1本
8日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
用途I型動作用補助手すり仕様抗菌付属品十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本形状I型プレーンホワイト寸法L(mm)300握り径(Φmm)34取扱説明書(0.67MB)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
779税込857
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
簡易パーテーション SPSーPー34B スペーシア簡易パーテーション SPSーPー34Bスペーシア
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
組立式の簡易パーテーションです。キャスターストッパー付で移動が簡単です。
用途工場や作業場の間仕切りに。仕様組立式トラスコ品番460-1378材質フレーム/樹脂被覆鋼管、パネル/アルミ、樹脂発泡複合材質量(kg)10高さ(mm)1800奥行(mm)550間口(mm)934キャスター50mmゴム車(ストッパー付)キャスター数4個
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
高級ケント紙 コクヨ高級ケント紙コクヨ(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100紙質ケント紙
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
クロニッケル10.9CAP P=34X8P=3 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=34X8P=3大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
関連キーワード
...
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37