カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,424)
  • メカニカル部品(715)
  • 制御機器(569)
  • バイク純正部品(365)
  • 切削工具(302)
  • 機構部品(252)
  • 物流用品(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(149)
  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(132)
  • 自動車純正部品(124)
  • 空調・電設資材(118)
  • 農業機械(107)
  • 測定用品(94)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 建築金物(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(71)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 電動工具(67)
  • 作業工具(66)
  • 自動車補修部品(58)
  • バイク部品(53)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 電気材料(39)
  • 照明(38)
  • 家電(33)
  • 卓上消耗品(32)
  • 事務用品(32)
  • 安全用品(30)
  • 厨房用品(27)
  • 溶接用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 清掃用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 研磨材(25)
  • オフィス家具(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • カー用品(21)
  • 空圧工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 保管用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 縫製用品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 医療(12)
  • 自転車部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 梱包用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 作業服(11)
  • 塗料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 防災用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 理美容(6)
  • 住設機器(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 日用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 安全保護具(5)
  • テープ(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • エンジン工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 農具(3)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)

「p35」の検索結果

5,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 かんな P35 HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P35HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアピン釘打機 P35 SK11エアピン釘打機 P35SK11
19,980税込21,978
1台
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様ピン釘装填本数:100本材質(本体)ダイキャスト質量(g)900種類釘:ピン釘寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×57×173足長(mm)釘:12~35使用空気圧力(MPa)0.45~0.7ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
オリコンP35B 青 サンコー(三甲)オリコンP35B 青サンコー(三甲)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別553950BL00材質PP有効内寸(mm)422×265×305外寸(mm)456×300×324内寸(mm)423×266×314底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
シャフト プロペラ (P035) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P035)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
プラスチックピンセット SI-P35 SIPELプラスチックピンセット SI-P35SIPEL
439税込483
1本
6日以内出荷
部品 曲面かんな P35Y HiKOKI(旧:日立工機)部品 曲面かんな P35YHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
118mm/P35  プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P35 プラスティックピンセット(ESD)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-16
118mm/P35  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P35 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-6
Oリング P35 BIGM(丸山製作所)Oリング P35BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格P351シユA部品名称Oリング P35関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.7、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.8、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.6、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.6、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS513DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-7
118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-17
Oリング P35 BIGM(丸山製作所)Oリング P35BIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格P351シユA部品名称Oリング P35関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.79MB)図解NoMW2520K2 工業用ポンプ部品_No.9、MW1540-2 部品_No.8、MW1050-2 部品_No.13、926573MW681K 部品_No.8、MW240 工業用ポンプ部品_No.3、MW650(PV) 部品_No.19、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.4、MODEL1530(エクセル) 部品_No.9、MW60021(2004) 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.7、MW150-020L 部品_No.12、MW1520H(8X7) 部品_No.12、MW1052 部品_No.4、MW2540 工業用ポンプ部品_No.4、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.7、MW1540 部品_No.10、MW7HP40R(2004) 部品_No.8、MW320H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60050 部品_No.12、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60035(2004) 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.7など
牛一枚皮1P35mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業)牛一枚皮1P35mm巾ベルトFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質牛一枚皮ベルト幅(mm)35バックル1ピンベルト厚(mm)2
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P35 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P35イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)40タイプフェノール樹脂製
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683質量(kg)2.91寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
牛皮1P35mm巾ベルト W130 FUKUTOKU(福徳産業)牛皮1P35mm巾ベルト W130FUKUTOKU(福徳産業)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
材質牛一枚皮質量(g)約194ベルト幅(mm)35ベルト長さ(mm)1440バックル1ピンベルト厚(mm)2
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P35-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P35-NNOK
549税込604
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP35N部品番号NOK:CO00034-R0JIS呼び旧JIS:P35太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)34.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mmTRUSCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861質量(kg)3.36寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mmTRUSCO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691質量(kg)3.88寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497質量(kg)3.08寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P35-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P35-NNOK
76税込84
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP35N部品番号NOK:CO00034-BJIS呼び旧JIS:P35太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P35-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P35-NNOK
57税込63
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP35N部品番号NOK:CO00034-AJIS呼び旧JIS:P35太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P35 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P35渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~350℃
【修理】ピンネイラ(マックス)TA‐235A/P35F3(修理) 修理【修理】ピンネイラ(マックス)TA‐235A/P35F3(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ピンネイラサービス分類修理
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781質量(kg)2.94寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586質量(kg)2.35寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799質量(kg)3.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594質量(kg)3.14寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mmTRUSCO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934質量(kg)3.42寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mmTRUSCO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926質量(kg)2.57寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
O-RING,P35 ホンダO-RING,P35ホンダ
399税込439
1セット(5個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
58税込64特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
...