カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「p40-5-13」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
179,800税込197,780
1個
90日以内出荷
ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー405/2QR、405/4QR、405/6QR、ユニバーサルジョイント407QR、ソケットアダプター409、ビットホルダー412、6角ソケット40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、6角ディープソケット40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、ドライバーソケット(+)44P-1・2・3・4、インヘックスソケット44K-3・4・5・6・8、ドライバーソケット41K-0.6X3.5・1.0X5.5・1.2X8.0、80ギアラチェットハンドル415QRN質量(g)1045寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×175×40入数44点
Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポートブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含める対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbps
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
439税込483
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Oリング P5 BIGM(丸山製作所)Oリング P5BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格P5関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.83MB)図解NoMS035KD 付属品,希望付属品部品_No.21、セオイ15Dガタ 本体部品_No.18、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.20、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.20、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.16、セオイ15DガタDX 本体部品_No.20、MS048SP-20 付属品部品_No.7、MS048R-20 付属品部品_No.5、JH15D 本体部品_No.15、MS035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.52、SD350 調圧装置部品_No.40、SD048SP-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.18、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.19、MI-K10T ヤクエキタンク部品_No.16、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.21、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.21、MK035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS3500 調圧装置部品_No.40、JH10D 本体部品_No.15、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MHD13-1 本体部品_No.18、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MK048-20 付属品部品_No.7、MHD18-1 本体部品_No.18、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.16、MI-K10 本体部品_No.15、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.18、MK048SP-20 付属品部品_No.7、MS2501 調圧装置部品_No.35、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.18、MS048-20 付属品部品_No.7、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.20、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.21、SD048-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.20、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.21
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
ツヌーガアームカバー FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバーFUKUTOKU(福徳産業)
7,198税込7,918
1組(5双)
当日出荷から3日以内出荷
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル2B。UVカット率99.9%。触った瞬間ひんやり。選択しても冷たさそのまま。
混率(%)ツヌーガ100特性耐切創/クール長さ(cm)40
HPE NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
デジタル署名されたファームウェアを備えており、ドライブファームウェアが信頼できるソースからのものであることを確認することで、データの損失や悪意のある攻撃を防ぎます。
アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポールDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
仕様上方光束比20%以下電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
平付手洗器セット(Pトラップ仕様) アサヒ衛陶平付手洗器セット(Pトラップ仕様)アサヒ衛陶
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5ホワイト(W)タイプ平付(壁付)型
隅付手洗器セット(Pトラップ仕様) アサヒ衛陶隅付手洗器セット(Pトラップ仕様)アサヒ衛陶
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ)LF5ホワイト(W)タイプ隅付(コーナー)型
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(26件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷